13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類ローラー 材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプボールベアリング一体成形 材質(ベアリング)スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,261 税込1,387
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・ワークの浮き上がり防止機能付き。
d8.2 W70 L50 タイプフェノール樹脂製 L146 L222 H39 H115 P55 H45 W160 W212 寸法H5(mm)7 W310 クランプ力(kN)6 許容締付トルク(N・m)27 クランプ機構スパイラルカム角度4°
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
仕様レバーなし 表面処理(本体)黒染 クランプ機構スパイラルカム カム角度4° ハンドル操作角度(°)左右90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。
d25 W75 L35 質量(g)290 タイプフェノール樹脂製 L115 D35 d111 H114 P55 W120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
A115 B40 L10 H26 タイプフェノール樹脂製 F30 D67.5 C14 E30 G34.5 J14 P55 K20 N18 QM16×2-45L M28 耐荷重(N)11700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
A95 B40 L10 H26 タイプフェノール樹脂製 F30 D47.5 C38 SM16×2-45L E30 G34.5 J14 P55 K20 N18 M28 耐荷重(N)11700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
A95 B40 L10 H26 タイプフェノール樹脂製 F30 D47.5 C38 SM16×2-45L E30 G34.5 J14 P55 K20 N18 M28 耐荷重(N)11700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
A115 B40 L10 H26 タイプフェノール樹脂製 F30 D67.5 C14 E30 G34.5 J14 P55 K20 N18 QM16×2-45L M28 耐荷重(N)11700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

・ワークの浮き上がり防止機能付き。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
R100 d8.2 W70 L50 H46 タイプフェノール樹脂製 L146 L222 D19 H39 H215 H130 P55 H45 W160 W212 寸法H5(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

イマオコーポレーションBCH ボアードクランクハンドル
頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)