13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
299 税込329
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションHRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)
エコ商品
鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE20
エコ商品
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.7 B30 H14.3 タイプフェノール樹脂製 F112.7 D25.4 C38.1 E19 G76.2 J50.8 KM20×2.5 許容荷重(N)19300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリル ノブ
材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(ノブ)ポリプロピレン 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
1個
311 税込342
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

イマオコーポレーションEWN エルゴウイングナット(オネジ)
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド 種類ウイング形 取付部おねじ キャップキャップ付き
1個
447 税込492
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

イマオコーポレーションミニクランプ レバー(SUS製)
種類クランプレバー 形状L字形 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUS303
1個
1,339 税込1,473
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションミニクランプレバー
種類クランプレバー 形状L字形 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 歯数16 規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20) 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)塗装 レバー色レッド
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
447 税込492
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)9 タイプオネジ 寸法L(mm)16 寸法H(mm)20 寸法S(mm)4 寸法D(mm)40 材質(ねじ部)SUS 寸法D1(mm)13.5 材質(キャップ)ポリアミド 寸法G(mm)6 キャップキャップ付 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック 寸法MM5×0.8 材質(オネジ)EWN:S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS:SUS303
1個
495 税込545
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)丸ナット SUS303
1個
1,300 税込1,430
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ ノブ(ウイング型)
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 種類ウイング形 材質(キャップ)ポリアミド 色(本体)つや消しブラック
1個
1,019 税込1,121
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)