カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • BAGSTER (バグスター)(82)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • ニッタ(15)
  • スバル(13)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • オリエンタルモーター(10)
  • ワゴジャパン(9)
  • (9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • エスコ(6)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • ジャカード(6)
  • SIEMENS(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • 工進(5)
  • タンガロイ(5)
  • ネグロス電工(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re-20」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE20 イマオコーポレーション安全ホイストリング(エコノミータイプ) HRE HRE20イマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
・鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.7B30H14.3タイプフェノール樹脂製F112.7D25.4C38.1E19G76.2J50.8KM20×2.5許容荷重(N)19300RoHS指令(10物質対応)対応
グリル ノブ イマオコーポレーショングリル ノブイマオコーポレーション
311税込342
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
エルゴ ウィングナット イマオコーポレーションエルゴ ウィングナットイマオコーポレーション
476税込524
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質(キャップ)ポリアミド
ミニクランプレバー イマオコーポレーションミニクランプレバーイマオコーポレーション
749税込824
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
ミニクランプ レバー(SUS製) イマオコーポレーションミニクランプ レバー(SUS製)イマオコーポレーション
1,465税込1,612
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUS303
クランプ レバー イマオコーポレーションクランプ レバーイマオコーポレーション
747税込822
1個
翌日出荷から5日以内出荷
クランプ ノブ(ウイング型) イマオコーポレーションクランプ ノブ(ウイング型)イマオコーポレーション
1,019税込1,121
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付部おねじ種類ウイング形材質(キャップ)ポリアミド色(本体)つや消しブラック
プリズム型ウィンドー イマオコーポレーションプリズム型ウィンドーイマオコーポレーション
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状丸形
オートローテーションタイトナー イマオコーポレーションオートローテーションタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質弾性体/天然ゴム
EWN エルゴウイングナット(オネジ) イマオコーポレーションEWN エルゴウイングナット(オネジ)イマオコーポレーション
447税込492
1個
翌日出荷から4日以内出荷
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ) イマオコーポレーションHRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)イマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS イマオコーポレーションエルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUSイマオコーポレーション
505税込556
1個
4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)9タイプオネジ寸法L(mm)16寸法H(mm)20寸法S(mm)4寸法D(mm)40材質(ねじ部)SUS寸法D1(mm)13.5材質(キャップ)ポリアミド寸法G(mm)6キャップキャップ付材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック寸法MM5×0.8材質(オネジ)EWN:S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS:SUS303
カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS イマオコーポレーションカムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLSイマオコーポレーション
1,834税込2,017
1個
翌日出荷から31日以内出荷
クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら