RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L180
質量(g)114
寸法Lf(mm)10
許容荷重(N)500
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ナチュラル
L120
質量(g)37
U4
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:177
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L180
質量(g)114
寸法Lf(mm)10
許容荷重(N)500
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護として
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ワッシャー)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SPCC
材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ナチュラル
L88
質量(g)29
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
L120
質量(g)84
寸法Lf(mm)10
許容荷重(N)500
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ナチュラル
L100
質量(g)32
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ブラック
L88
質量(g)29
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ブラック
L120
質量(g)37
U4
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:177
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
RoHS指令適合製品です。
色つや消しブラック
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)アルマイト表面処理梨地仕上げ
質量(g)68
寸法L(mm)250
寸法U(mm)6
許容荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル高さ(mm)266
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
口金を取り替えるだけで、複数のワークに対応できます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ブラック
L100
質量(g)32
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
・ワーク径により、異なる3サイズのクランプ面を選択できます。・Φ30~Φ200のワークに対応。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
ワーク径により、異なる3サイズのクランプ面を選択できます。
Φ30~Φ200のワークに対応。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)270
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
RoHS指令適合製品です。
材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル
材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
シャフトの交換で長物ワークに対応。また基本ユニット付属のシャフト(SCS-SH060、SCS-SH120)を組み合わせることもでき、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。
RoHS指令適合製品です。
長さ(mm)240
質量(g)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)170
寸法A(mm)85
寸法D(mm)8
寸法B(mm)32
寸法C(mm)15
ねじの呼びM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・シャフトの交換で長物ワークに対応。また基本ユニット付属のシャフト(SCS-SH060、SCS-SH120)を組み合わせることもでき、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令適合製品です。
・RoHS指令適合製品です。
B32
質量(g)229
タイプフェノール樹脂製
D9
CM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
L40
H50
質量(g)105
タイプフェノール樹脂製
a8
D318
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ