「scl-10」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。
タイプハンドルあり
ワークの浮き上がり防止機能付き。
RoHS指令適合製品です。
仕様レバーなし
表面処理(本体)黒染
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
ハンドル操作角度(°)左右90
・ワークの浮き上がり防止機能付き。
d5.2
W45
L33.5
タイプフェノール樹脂製
L130.5
L215
H36
H110
P36
H43
W138
W28
寸法H5(mm)5
W36
クランプ力(kN)4
許容締付トルク(N・m)10
クランプ機構スパイラルカム角度4°
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード