6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーショントルクコントロールレバー
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレックスエックス 特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 ワークストッパー ワークの位置決め後に工具干渉を避けるため、下側へ逃がすことができます。
付属品六角穴付き止めネジ(M6×1.6L)×1本(低頭ボルトM8×1.25-30L 緩み止め用) 材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜 質量(g)218 材質(ピン)SCM415
1個
38,880 税込42,768
7日以内出荷

クランピングユニット 多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。 ベースプレート ベースプレートの交換で長物ワークにも対応できます。 メーカーのベースプレートを組み合わせることで、大きな機械テーブルでのご使用も可能です。
材質(本体)SCM415/四三酸化鉄皮膜(HRC58~60)
1個
223,100 税込245,410
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
材質【ベースプレート】SCM415/HRC58~60/四三酸化鉄皮膜、【ピングリッパー】SK105焼入焼房HRC53~58四三酸化鉄皮膜 口金SCM415 材質(ジョー)SK105 材質(スピンドル)SCM440焼入焼戻HRC42~44四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト)SCM440四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)41(バイス仕様)、36(プルダウン仕様) 許容締付トルク(N・m)100(バイス仕様)、140(プルダウン仕様)
1個
870,090 税込957,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 材質(引込みシャフト)SCM415 材質(カムシャフト)SCM435 表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜 熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入 熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
1個
80,980 税込89,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエアダウンクランプ
クランプ力(N)140 付属品Oリング(P9)×2個 材質(本体)AC7A・アルマイト表面処理 質量(g)250 寸法L(mm)90 寸法H(mm)36 寸法d(mm)4.5 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)0.3~1.0 寸法S(mm)2 寸法L2(mm)12 寸法T(mm)8 寸法W(mm)44 寸法P(mm)35 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)20 寸法d1(mm)12.2 寸法H1(mm)20 ねじ径MM4×0.7 寸法H2(mm)28 寸法P1(mm)53 寸法P2(mm)27 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)S 12 寸法S1(mm)9 材質(アーム)SCM415・浸炭焼入・無電解ニッケルメッキ 寸法L5(mm)4
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷