13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め 硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60 材質(ボール)SUJ2
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

イマオコーポレーションSEPS・SEPR スプリング突き出しピン
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。 先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
1個
1,116 税込1,228
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーショントルクコントロールレバー
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
1個
7,490 税込8,239
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリュー
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

イマオコーポレーションネジ調整型タイトナー
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜) 材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
1個
9,603 税込10,563
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーション拡張ボルト(内形クランプ用)
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ731 トグルパッド
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションイマオ クランパー
位置決めと固定が同時に行えます。ネジ取付けタイプ テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)SCM440 質量(g)45 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ クランプ力(N)140 予圧無し 色(ノブ)ブラック 材質(インジケーター)アルミ合金(A5056) 材質(テーパーピン)SCM435 表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理 表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ 色(インジケーター)レッド 適合プレート厚さ(mm)8~10
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

イマオコーポレーションボール スクリュー
材質(本体)SCM435 材質(ボール)SUJ2 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)HRC33~39
1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 材質(引込みシャフト)SCM415 材質(カムシャフト)SCM435 表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜 熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入 熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
1個
80,980 税込89,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)