ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め
硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60
材質(ボール)SUJ2
ワークストッパーとしてご使用下さい。
ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435
表面処理(本体)四三価鉄皮膜
材質(パッド)ポリウレタン
硬度(本体)HRC33~39
硬度(パッド)ショアA90
色(パッド)オレンジ
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)SCM435
材質(口金)SNCM439
表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)HRC33~39
バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。
ワークの払出しの他、簡易的な衝撃吸収にもご利用頂けます。
先端形状はフラットタイプ及びラウンドタイプがあり、ステンレス製品も取り揃えておりますのでご利用用途が広がります。
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435
熱処理(本体)焼入焼戻
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
材質(本体)SCM435
材質(ボール)SUJ2
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボール)焼入焼戻
硬度(本体)HRC33~39
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めと固定が同時に行えます。
ネジ取付けタイプ。
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め
と固定が同時にできます。
タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。
テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170
質量(g)70
材質(本体)SCM440
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
色(ノブ)ブラック
材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)
材質(テーパーピン)SCM435
表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理
表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ
色(インジケーター)レッド
適合プレート厚さ(mm)9~11
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)
材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
材質(引込みシャフト)SCM415
材質(カムシャフト)SCM435
表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜
表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜
熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入
熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
関連キーワード