88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護 ネジのサイズダウン時のカラー ザグリ穴面の保護として RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムケース(薄板用)
用途サムターンクランパー用カムケース。 材質(ナット)ステンレススチール タイプ薄板用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)SCM440 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(本体)HRC33~39
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション押し型トグルクランプ
材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ベース)SCM440 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 材質(シャフト)S45C 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションシャフトジョイントケース
用途シャフトジョイント用ケース。 材質(本体)SCM440 熱処理(本体)焼入焼戻 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 2018年トラスコ掲載ページ2 0371
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションイマオ クランパー
位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170 材質(本体)SCM440 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 色(ノブ)ブラック 材質(インジケーター)アルミ合金(A5056) 材質(テーパーピン)SCM435 表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理 表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ 色(インジケーター)レッド
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440 材質(クランププレート)SUS304CSP 表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜 硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションスイングクランプ(スプリングタイプ)
RoHS
カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
高さ(mm)49 ねじ(mm)取付:M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションイマオ クランパー
位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)SCM440 質量(g)60 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ クランプ力(N)140 予圧無し 色(ノブ)ブラック 材質(インジケーター)アルミ合金(A5056) 材質(テーパーピン)SCM435 表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理 表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ 色(インジケーター)レッド
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

材質(本体)SPCC 質量(g)380 寸法D(Φmm)11 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 寸法d(Φmm)6.7 材質(ベース)SCM440 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SUM41 アズワン品番64-8698-70 材質(シャフト)S45C 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 寸法MM8 締圧力(kN)3
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

イマオコーポレーションIDクランプ用テーパーボルト
MBIDIDクランプのテーパーボルトが損傷した時の交換部品です。
材質テーパーボルト/SCM440・焼入焼戻・PTFEコーティング・HRC39~45
1個
1,339 税込1,473
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アンクランプ位置クランプエンド位置は、360°内に2箇所あります。作業性に合わせ、どちらの位置でも使用できます。
材質(本体)SCM440 表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションコンパクトトークランプ
材質(本体)SCM440 寸法D(Φmm)4 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(本体)HRC33~39
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SCM440 材質(ボール)SUJ2 表面処理(本体)塩浴軟窒化処理 材質(カムレバー)SCM440 表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(カムレバー)焼入焼戻
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品六角穴付きボルトM3×0.5-10L.4個 材質(本体)SCM440 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 材質(ピン)SUS303 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(テーパーブッシュ)SCM440 表面処理(テーパーブッシュ)イソナイト処理(軟窒化処理) 表面処理(レバー)塗装シルバーグレー
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションコンパクト薄型カムサイドクランプ
ワークの浮き上がり防止機能付き。
材質(本体)S45C 質量(g)18 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 クランプ力(kN)1.3 許容締付トルク(N・m)2.1 材質(カム)SCM440 材質(クランパー)SCM440 表面処理(クランパー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(カム)四三酸化鉄皮膜 硬度(クランパー)HRC39~45 硬度(カム)HRC39~45
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


イマオコーポレーションクランプユニット(ダブルタイプ)
材質(ボディ)SCM440 材質(クランプナット)SCM440 材質(クランプスクリュー)SCM435 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)高周波焼入 熱処理(クランプナット)焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬チップタイプ
材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32 材質(チップ)超硬、HRC72
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーショントルクコントロールレバー
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
1個
7,490 税込8,239
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプユニット(フランジタイプ)
付属品平座金2個 材質(ボディ)SCM440 材質(クランプナット)SCM440 材質(クランプスクリュー)SCM435 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)高周波焼入 熱処理(クランプナット)焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプユニット(シングルタイプ)
材質(ボディ)SCM440 材質(クランプナット)SCM440 材質(クランプスクリュー)SCM435 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)高周波焼入 熱処理(クランプナット)焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
1個
61,980 税込68,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションイマオ クランパー
位置決めと固定が同時に行えます。ネジ取付けタイプ テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)SCM440 質量(g)45 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ クランプ力(N)140 予圧無し 色(ノブ)ブラック 材質(インジケーター)アルミ合金(A5056) 材質(テーパーピン)SCM435 表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理 表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ 色(インジケーター)レッド 適合プレート厚さ(mm)8~10
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

イマオコーポレーションイマオ クランパー
位置決めと固定が同時に行えます。 ネジ取付けタイプ。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め と固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170 質量(g)70 材質(本体)SCM440 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ 色(ノブ)ブラック 材質(インジケーター)アルミ合金(A5056) 材質(テーパーピン)SCM435 表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理 表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ 色(インジケーター)レッド 適合プレート厚さ(mm)9~11
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションサイドクランプ
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)SCM440 材質(ボルト)SCM435 材質(口金)S45C 材質(本体)S45C 熱処理(ボルト)焼入焼戻 熱処理(口金)焼入焼戻 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M5×0.8-3L【T1】5 R100 T23 A30 B25 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)318 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D25 t11 D128 D218 MM10×1.5 レバー荷重(N)300 クランプ力(kN)4.8 クランプストローク(mm)4.3
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

材質本体:SCM440、チップ :超硬 A3 d19.1 W24 L35 質量(g)88 タイプフェノール樹脂製 L111
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B7.9 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 FM12×1.75 D5 C6 E2.3 ねじサイズM12
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B6.4 質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 FM10×1.5 D4 C5 E2.3 ねじサイズM10
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B(+0/-0.13)10 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 FM5×0.8 D9.5 C4.5 E3 G(有効ネジ深さ)6.5 ねじサイズM5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B(+0/-0.13)12 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製 FM5×0.8 D9.5 C6 E3 G(有効ネジ深さ)8.5 ねじサイズM5
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B(+0/-0.13)10 質量(g)14 タイプフェノール樹脂製 FM6×1 D12.7 C4.5 E3 G(有効ネジ深さ)6.5 ねじサイズM6
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

材質本体:SCM440、チップ :超硬 B(+0/-0.13)12 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製 FM5×0.8 D7.9 C6 E2.3 G(有効ネジ深さ)8.5 ねじサイズM5
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷