材質(本体)SCM440
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(本体)HRC33~39
スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ)SCM440
材質(クランププレート)SUS304CSP
表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜
硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
材質(本体)SCM440
寸法D(Φmm)4
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(本体)HRC33~39
ワークの浮き上がり防止機能付き。
材質(本体)S45C
質量(g)18
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)1.3
許容締付トルク(N・m)2.1
材質(カム)SCM440
材質(クランパー)SCM440
表面処理(クランパー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(カム)四三酸化鉄皮膜
硬度(クランパー)HRC39~45
硬度(カム)HRC39~45
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
関連キーワード