5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション内径クランプ
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)SUS304 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(口金)SKD61 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC47~53 硬度(口金)HRC47~53
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションOKバイス
材質(本体)SKD61 質量(g)730 材質(スプリング)SUS302 適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55L クランプ力(kN)90 許容締付トルク(N・m)200 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
34,920 税込38,412
4日以内出荷

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
材質(本体)SKD61 質量(g)275 材質(スプリング)SUS302 適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35L クランプ力(kN)50 許容締付トルク(N・m)90 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションOKバイス
材質(本体)SKD61 許容締付トルク(N・m)90 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションOKバイス(ダブルタイプ)
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61 材質(スプリング)SUS302 材質(口金)SKD61 材質(サイドプレート)SUS301 表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金)焼入焼戻 熱処理(本体)焼入焼戻 硬度(本体)HRC48~52 硬度(口金)HRC48~52
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • skd