「slc30」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)30
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30
保持トルク(N・m)40
スライド荷重(N)2200
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)30
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30
保持トルク(N・m)40
スライド荷重(N)2200
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
関連キーワード