15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

B(+0/-0.13)12 材質(本体)SKH51 質量(g)18 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D7.8 C3 ねじサイズM6
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

B(+0/-0.13)10 材質(本体)SKH51 質量(g)31 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D3.4 C3 ねじサイズM10
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

B(+0/-0.13)12 材質(本体)SKH51 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D6.9 C3 ねじサイズM8
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

B(+0/-0.13)12 材質(本体)SKH51 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D5.4 C3 ねじサイズM10
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

B(+0/-0.13)6 材質(本体)SKH51 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D0.9 C3 ねじサイズM8
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

B(+0/-0.13)10 材質(本体)SKH51 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 F2.3 D5.9 C3 ねじサイズM4
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

B(+0/-0.13)6 材質(本体)SKH51 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D1.8 C3 ねじサイズM6
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

B(+0/-0.13)6 材質(本体)SKH51 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 F1.6 D2.8 C2.3 ねじサイズM3
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

B(+0/-0.13)12 材質(本体)SKH51 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 F2.3 D7.9 C3 ねじサイズM4
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

B(+0/-0.13)10 材質(本体)SKH51 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D4.9 C3 ねじサイズM8
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

B(+0/-0.13)6 材質(本体)SKH51 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 F2.3 D1.9 C3 ねじサイズM4
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

B(+0/-0.13)10 材質(本体)SKH51 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製 F1.6 D6.8 C2.3 ねじサイズM3
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

B(+0/-0.13)10 材質(本体)SKH51 質量(g)14 タイプフェノール樹脂製 F3.2 D5.8 C3 ねじサイズM6
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・ストッパー搭載で高負荷作業にも対応。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RM1600」ロボットマスター(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパー付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611【ロボットマスター(HDタイプ)】SSR-RM1600 タイプフェノール樹脂製
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷