カテゴリ

  • 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • CKD(10)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • サカエ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • サンポール(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • コマドリル(1)
  • Elesa(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stk40」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターノブ STK STK40-25NA イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-25NAイマオコーポレーション
379税込417
1個
当日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L25材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)19タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ STK STK40-45N イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-45Nイマオコーポレーション
439税込483
1個
翌々日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L45材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)32タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ STK STK40-35N イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-35Nイマオコーポレーション
419税込461
1個
翌々日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L35材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)28タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM8×1.25ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ貫通)イマオコーポレーション(8件のレビュー)
437税込481
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
スターノブ(メネジ) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ)イマオコーポレーション
437税込481
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類五角形色(本体)つや消しブラック
STK スターノブ イマオコーポレーションSTK スターノブイマオコーポレーション
408税込449
1個
当日出荷から9日以内出荷
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形色(本体)つや消しブラック
安全アジャストスターノブ イマオコーポレーション安全アジャストスターノブイマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック色(本体)つや消しブラック
安全アジャスター ノブ イマオコーポレーション安全アジャスター ノブイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
歯数26材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)ブラック材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ノブ)つや消しブラック
スターノブ(オネジ) イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)イマオコーポレーション
427税込470
1個
当日出荷
ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
スターノブ 樹脂ボールチェーン付き イマオコーポレーションスターノブ 樹脂ボールチェーン付きイマオコーポレーション
1,572税込1,729
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
STK-LK スターノブ(キー仕様) イマオコーポレーションSTK-LK スターノブ(キー仕様)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
種類五角形材質(フランジ)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応