カテゴリ
- 機構部品(131)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(25)
- 大阪魂(828)
- エスコ(341)
- ノーブランド(182)
- SMC(177)
- 水本機械製作所(156)
- TRUSCO(152)
- メディアカバーマーケット(140)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(131)
- SUSUMU(123)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(120)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(108)
- アズワン(103)
- StarTech.com(77)
- 岩田製作所(69)
- 長野計器(63)
- 十川ゴム(61)
- SUS(エスユーエス)(59)
- 東京発条製作所(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「sus 0.5」の検索結果

LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥659~税込¥725~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
BJ773-SUS ボールロックT型ピン
イマオコーポレーション¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から72日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12050-SUS
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A60L(+0.5/0)50H42質量(g)100タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-05020-SUS
イマオコーポレーション¥7,498税込¥8,2481個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A28L(+0.5/0)20H20質量(g)29タイプフェノール樹脂製L1(±1)6D1(±0.3)5.5D211H134D36.5最小二面せん断力(N)24000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12090-SUS
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A60L(+0.5/0)90H42質量(g)132タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A46L(+0.5/0)20H31質量(g)33タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08040-SUS
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A46L(+0.5/0)40H31質量(g)45タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D(-0.02/-0.10)8D1(±0.3)9.4D213H120D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12080-SUS
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A60L(+0.5/0)80H42質量(g)124タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08060-SUS
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A46L(+0.5/0)60H31質量(g)54タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D(-0.02/-0.10)8D1(±0.3)9.4D213H120D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
サムターンクランパー六角穴仕様SUSタイプ QCTHH0834-20-SUS
イマオコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。用途カメラユニット交換に。トラスコ品番694-1891材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、スプリング:SUS304寸法L(mm)23寸法H(mm)11寸法D(mm)8寸法D1(mm)18寸法D2(mm)34寸法W(mm)5引張強度2600寸法M(mm)M3×0.5深さ4寸法H1(mm)10耐熱温度(℃)180寸法Dp(mm)28クランプ力(N)90せん断強度(N)1800適合プレート厚さ(mm)12~20
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06050-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A46L(+0.5/0)50H31質量(g)40タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10050-SUS
イマオコーポレーション¥8,498税込¥9,3481個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A51L(+0.5/0)50H36質量(g)70タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D(-0.02/-0.10)10D1(±0.3)11.9D215H124D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12100-SUS
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A60L(+0.5/0)100H42質量(g)140タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
サムターンクランパー低頭ノブSUSタイプ
イマオコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ワンタッチ着脱タイプです。ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。用途カメラユニット交換に。材質本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304 )、スプリング:SUS304耐熱温度(℃)180せん断強度(N)1800
差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10040-SUS
イマオコーポレーション¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。A25L(+0.5/0)40H13質量(g)53タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1【最小】11.5D212.7抵抗力(N)【着脱時】26~62最小ニ面せん断力(KN)107推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン ボールロックピン BJ774-SUS BJ774-10070-SUS
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。A25L(+0.5/0)70H13質量(g)72タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1【最小】11.5D212.7抵抗力(N)【着脱時】26~62最小ニ面せん断力(KN)107推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20-SUS
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個当日出荷・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H25.5質量(g)135タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
ミニクランプ レバー(SUS製)
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUS303
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10070-SUS
イマオコーポレーション¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A51L(+0.5/0)70H36質量(g)82タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D(-0.02/-0.10)10D1(±0.3)11.9D215H124D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個当日出荷・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUSH48質量(g)195タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8D234H116寸法D(mm)1(h9)18D340寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ5クランプ力(N)250保持力(N)750適合プレート厚さ(mm)3~20
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10100-SUS
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A51L(+0.5/0)100H36質量(g)100タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D(-0.02/-0.10)10D1(±0.3)11.9D215H124D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10030-SUS
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A28L(+0.5/0)30H26質量(g)60タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1(±0.3)11.9D214.1H140D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-08060-SUS
イマオコーポレーション¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A28L(+0.5/0)60H22質量(g)49タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D1(±0.3)9.4D211H134D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-08040-SUS
イマオコーポレーション¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A28L(+0.5/0)40H22質量(g)42タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D1(±0.3)9.4D211H134D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-16060-SUS
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A79L(+0.5/0)60H43質量(g)190タイプフェノール樹脂製L1(±1)14D(-0.02/-0.10)16D1(±0.3)19D224H127D314.5最小二面せん断力(N)257000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)16
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06015-SUS
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A46L(+0.5/0)15H31質量(g)32タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-12070-SUS
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A35L(+0.5/0)70H28質量(g)118タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D1(±0.3)14.5D214.4H140D310最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-06025-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A28L(+0.5/0)25H20質量(g)32タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D1(±0.3)7D211H134D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-12070-SUS
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A60L(+0.5/0)70H42質量(g)116タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D(-0.02/-0.10)12D1(±0.3)14.5D219H126D311.1最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-05015-SUS
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A46L(+0.5/0)15H31質量(g)31タイプフェノール樹脂製L1(±1)6D(-0.02/-0.10)5D1(±0.3)5.5D213H120D36.5最小二面せん断力(N)24000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-12100-SUS
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A35L(+0.5/0)100H28質量(g)145タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D1(±0.3)14.5D214.4H140D310最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-12060-SUS
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A35L(+0.5/0)60H28質量(g)110タイプフェノール樹脂製L1(±1)10D1(±0.3)14.5D214.4H140D310最小二面せん断力(N)144000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10060-SUS
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A28L(+0.5/0)60H26質量(g)76タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1(±0.3)11.9D214.1H140D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10050-SUS
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A28L(+0.5/0)50H26質量(g)70タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1(±0.3)11.9D214.1H140D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-08070-SUS
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A28L(+0.5/0)70H22質量(g)53タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D1(±0.3)9.4D211H134D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-08050-SUS
イマオコーポレーション¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A28L(+0.5/0)50H22質量(g)45タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D1(±0.3)9.4D211H134D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08020-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A46L(+0.5/0)20H31質量(g)38タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D(-0.02/-0.10)8D1(±0.3)9.4D213H120D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-05010-SUS
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。A46L(+0.5/0)10H31質量(g)30タイプフェノール樹脂製L1(±1)6D(-0.02/-0.10)5D1(±0.3)5.5D213H120D36.5最小二面せん断力(N)24000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5