カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(145)
- 農業機械(60)
- 船舶用品・漁業資材(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 制御機器(14)
- メカニカル部品(11)
- 切削工具(9)
- 機構部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 電気材料(3)
- 電動工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(120)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- SHIMANO(シマノ)(34)
- SMC(15)
- エスコ(8)
- ノーブランド(5)
- 姫野精工所(5)
- Festo(5)
- 椿本チエイン(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- RS PRO(4)
- サンコーテクノ(3)
- CKD(3)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(3)
- イスカル(2)
- NEC(2)
- エレコム(2)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m12-130」の検索結果
![M12x130mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639383-170331-02.jpg)
M12x130mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷ねじM12×1.75仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-134材質S45C寸法A(mm)130表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)25寸法C(mm)13![M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696214-180222-02.jpg)
M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥530税込¥5831パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1218頭部形状六角ねじの呼びM12
6カクボルト M12X130X36
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷備考M12X130X36H,Bタイプ部品名称6カクボルト M12X130X36図解NoBSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 付属品 オプション部品_No.76、MS410R2-K ホース送り出し装置部品_No.19、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.10、MS511R2-M ホース送り出し装置部品_No.19、MS410R2-M ホース送り出し装置部品_No.19、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.19
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥729税込¥8021パック(3個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥779税込¥8571袋(2本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(50本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から11日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(40個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(40個)当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ
大阪魂(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ねじの呼びM12材質/仕上鉄/ユニクロメッキねじピッチ1.75種別半ねじ寸法S(mm)19寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法k(mm)8ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,498~税込¥2,748~1箱(20本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781箱(20個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931箱(2個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(40個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄種別全ねじ表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目




![M12x130mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639383-170331-02.jpg)
![M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696214-180222-02.jpg)