防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
種類多角形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)電解研磨
材質(取付部)SUS303
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304
材質(ナット)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)
種類十字形
色(本体)シルバー
表面処理(本体)バフ研磨
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)17
適合ツールHDM10
寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1.8
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様標準品(追加工なし)
寸法(mm)Lf1:21
質量(g)109
寸法H(mm)34
寸法S(mm)17
寸法D(mm)50
寸法D1(mm)18
寸法Lf(mm)15
材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
質量(g)4
寸法A(mm)10
寸法F(mm)1.5
寸法E(mm)1.2
寸法B(mm)8
寸法C(mm)7.7
寸法DM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。
使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
種類クランプレバー
形状L字形
取付部めねじ
材質(ねじ部)SUS303
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H14
質量(g)17
適合ツールTWM10
寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
材質(ボルト)SUS303
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H22
質量(g)27
適合ツールHDM16
寸法M(mm)(内ネジ)M16×2
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M22×1.5(細目)
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H18
質量(g)20
適合ツールHDM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M18×1.5(細目)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
タイプボルト付き
寸法L1(mm)8
寸法T(mm)1.5
寸法M(mm)M5X0.8
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
材質(ボルト)SUS303
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H14
質量(g)14
適合ツールHDM8
寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M14×1.5(細目)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)20
適合ツールTWM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A22
B20
材質(本体)S45C
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.5
C17
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】7300【静荷重】11000
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(ねじ部)SUS303
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
PLH-SUS:2本ライン
柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のPLN-SUSをご利用ください。
バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。
RoHS指令適合製品です。
適合【専用レンチ】-
材質(本体)SUS303
質量(g)0.35
タイプ中荷重用(ライン無し)
寸法L(mm)10
寸法d(mm)1
寸法S(mm)1.5
耐熱温度(℃)PLN-SUS:90・PL-SUS/PLH-SUS:180
寸法Lf(mm)1.5
寸法w(mm)0.7
材質(コイルバネ)SUS302WPA
材質(センターピン)PL-SUS/PLH-SUS:SUS420・PLN-SUS:ポリアセタール
材質(ピン)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法w1(mm)0.4
寸法Lf1(mm)1
寸法MM3×0.5
荷重(N)0.5~3
1個
¥1,523
税込¥1,675
7日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:5
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。
A17
B8
L53.5
H13
タイプフェノール樹脂製
F27
D22
C24
E10
G22
J18.5
P7
K38
NM12×1.75
許容荷重(N)レバー:13
MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1.8
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)38.5
寸法L1(mm)20
寸法A(mm)1
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法B(mm)3
寸法W(mm)17
寸法M(mm)M10×1.5
寸法R(mm)25
H(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)最小~最大:8~14
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式両端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。
BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。
RoHS指令適合製品です。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SUS302WPA
硬度(ボール)HRC55
(特長)
キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。
損傷したネジを短時間で補修する事ができます。
ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。
鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
関連キーワード
1
2
3
4
次へ