6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46 L(+0.5/0)20 H31 質量(g)33 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)7 D(-0.02/-0.10)6 D1(±0.3)7 D213 H120 D36.5 最小二面せん断力(N)35000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A35 L(+0.5/0)60 H28 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D1(±0.3)14.5 D214.4 H140 D310 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60 L(+0.5/0)60 H42 質量(g)108 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)10 D(-0.02/-0.10)12 D1(±0.3)14.5 D219 H126 D311.1 最小二面せん断力(N)144000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28 L(+0.5/0)20 H20 質量(g)31 タイプフェノール樹脂製 L1(±1)7 D1(±0.3)7 D211 H134 D36.5 最小二面せん断力(N)35000 推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060-SUS
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)65 寸法A(mm)70 寸法D(mm)19 寸法B(mm)60 寸法C(mm)55 寸法R(mm)30 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A20 B30 質量(g)13 タイプBJ610-SUS F10 DM6×1 C10 E12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷