11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303 材質(ピン)SUS304
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)SUS303 タイプステンレス 材質(ノブ)SCS13(SUS304相当) 材質(シャフト)SUS303 色(ノブ)- 表面処理(シャフト)-
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションピンホールドクランパー
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C 材質(スプリング)SUS304WPB 2018年トラスコ掲載ページ2 0365 熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションPGL ピラーグリップレバー
グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。
種類グリップレバー 形状スティック形 取付部おねじ 材質(本体)フェノール樹脂
1個
835 税込919
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションOGL オーバルグリップレバー
グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。
種類グリップレバー 形状スティック形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド
1個
670 税込737
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
質量(g)40 シリーズST-HTC601 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)0.5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションLL ロッキングレバー
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー 形状ノブ付形
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【ケース】PBLC-M16SUS 材質【止め輪】SUS304 材質(本体)SUS303 質量(g)71 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(ボール)SUS440C焼入焼戻 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB 材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションサムターンクランパー
エコ商品
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。90°ノブ操作のバネクランプ
材質本体:SUS303、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304相当)、スプリング:SUS304 質量(g)130 寸法H(mm)25.5 耐熱温度(℃)180 寸法D3(mm)32 引張強度(N)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 せん断強度(N)3200
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

イマオコーポレーションオートスライドタイトナー
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 材質(ベース)SUS304 材質(シャフト)SUS304 材質(スプリング)SUS304WPB
1個
19,497 税込21,447
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個 材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 質量(g)336 使用圧力(MPa)0.3~0.7 クランプ径(Φmm)16~20(推奨) 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS304WPB 呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5) 材質(ピストン)SUS303 保持力(N)77
1個
14,553 税込16,008
4日以内出荷