8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP10-SUS
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)4 寸法A(mm)10 寸法F(mm)1.5 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)8 寸法C(mm)7.7 寸法DM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP12-SUS
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)7 寸法A(mm)12.5 寸法F(mm)2 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)10 寸法C(mm)9.4 寸法DM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

イマオコーポレーション座金&キャップ タップ穴保護プラグ THP THP8-SUS
エコ商品
・頭部座付きタイプでネジ込み深さが一定。・ネジ山が少なく、素早い取付け取外しが可能です。・未使用のタップ穴へのゴミやキリ紛の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)2 寸法A(mm)8.5 寸法F(mm)1.2 寸法E(mm)1.2 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.5 寸法DM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
H27 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D121 材質(ねじ部)SUS製 寸法Lf(mm)13 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L30 H27 質量(g)39 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D121 材質(ねじ部)SUS製 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L25 H27 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D121 材質(ねじ部)SUS製 MM8×1.25 ねじの呼びM8
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L35 H23 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)SUS製 MM6×1 ねじの呼びM6
1個
899 税込989
翌々日出荷

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
L20 H23 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 D32 S11 D119 材質(ねじ部)SUS製 MM6×1 ねじの呼びM6
1個
899 税込989
翌々日出荷