「t6.5」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
どのような方向にセットされても確実に作動します。
テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)
材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100
許容荷重(N)3000
色(本体)つや消しブラック
表面処理(ナット)亜鉛メッキ
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B13
質量(g)17
タイプフェノール樹脂製
F4
D4
C11
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6.4
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
D4
C9
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)6.5
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B8
質量(g)9
タイプフェノール樹脂製
D4
C9
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)6.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B8
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
D4
C9
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)6.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6.4
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製
D4
C9
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)6.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B8
質量(g)16
タイプフェノール樹脂製
D4
C9
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)6.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6.4
質量(g)15
タイプフェノール樹脂製
D4
C9
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)6.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6.4
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
D4
C9
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)6.5
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B8
質量(g)11
タイプフェノール樹脂製
D4
C9
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)6.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B13
質量(g)12
タイプフェノール樹脂製
F4
D4
C11
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B13
質量(g)22
タイプフェノール樹脂製
F4
D4
C11
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B13
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
F4
D4
C11
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100
許容トルクT(N・m)6.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R63
T14
A19
B16
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D16
t6.5
D118
D212
MM6×1
レバー荷重(N)150
クランプ力(kN)2.4
クランプストローク(mm)2.7
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3
R63
T14
A19
B16
材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
種類カムレバー
D16
t6.5
D118
D212
MM6×1
レバー荷重(N)150
クランプ力(kN)2.4
クランプストローク(mm)2.7
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
関連キーワード