23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(25個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションネジ調整型タイトナー
ストロークが大きくテンション力が強力です。
材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜) 材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
1個
9,603 税込10,563
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)3000 色(本体)つや消しブラック 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B13 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 F4 D4 C11 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100 許容トルクT(N・m)6.5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷


・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6.4 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D4 C9 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100 許容トルクT(N・m)6.5
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B8 質量(g)9 タイプフェノール樹脂製 D4 C9 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100 許容トルクT(N・m)6.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B8 質量(g)21 タイプフェノール樹脂製 D4 C9 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100 許容トルクT(N・m)6.5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6.4 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 D4 C9 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100 許容トルクT(N・m)6.5
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B8 質量(g)16 タイプフェノール樹脂製 D4 C9 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100 許容トルクT(N・m)6.5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6.4 質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 D4 C9 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100 許容トルクT(N・m)6.5
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6.4 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 D4 C9 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100 許容トルクT(N・m)6.5
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B8 質量(g)11 タイプフェノール樹脂製 D4 C9 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100 許容トルクT(N・m)6.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B13 質量(g)12 タイプフェノール樹脂製 F4 D4 C11 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100 許容トルクT(N・m)6.5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B13 質量(g)22 タイプフェノール樹脂製 F4 D4 C11 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100 許容トルクT(N・m)6.5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B13 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 F4 D4 C11 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100 許容トルクT(N・m)6.5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3 R63 T14 A19 B16 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D16 t6.5 D118 D212 MM6×1 レバー荷重(N)150 クランプ力(kN)2.4 クランプストローク(mm)2.7
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・クランプ、アンクランプが簡単にできます。・オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
その他【M1】M4×0.7-3L【T1】3 R63 T14 A19 B16 材質(本体)SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類カムレバー D16 t6.5 D118 D212 MM6×1 レバー荷重(N)150 クランプ力(kN)2.4 クランプストローク(mm)2.7
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷