外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
材質(本体)フェノール樹脂
取付部おねじ(段付)
種類五角形
材質(ノブ)フェノール樹脂
表面処理(ノブ)光沢仕上げ
色(ノブ)ブラック
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド、つや消しブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)9
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)19
寸法S(mm)8
寸法D(mm)25
材質(ねじ部)黄銅
寸法D1(mm)16
寸法d1(mm)15
寸法Lf(mm)8
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM6×1
材質(メネジ)FTK:黄銅・FTK-SUS:SUS303
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
L25
H16
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製
D20
S6
D111.5
d111
材質(ねじ部)スチール
MM6×1
ねじの呼びM6
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド
種類丸形
材質ボールチェーン:ポリアセタール
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
関連キーワード