3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。 電波周波数920MHz帯 電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108 電源DC5Vまたは単4電池2本 定格電流(mA)23(送信時) 外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず) 質量(g)70 動作温度(℃)-10~+60 付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード 仕様通信トポロジ:単純マルチホップ トラスコ品番351-2181 種類特定小電力
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

イマオコーポレーションメッセージウォッチType-N受信機
広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。 電波周波数920MHz帯 電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108 電源充電式 定格電流(mA)10(受信時) 外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず) 質量(g)50 動作温度(℃)-10~+60 付属品USB充電器 仕様通信トポロジ:単純マルチホップ トラスコ品番351-0656 種類特定小電力
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

イマオコーポレーションメッセージウォッチ Type-N
広い工場で発生する担当者不在によるタイムロスを削減。 人や運搬車輛を呼ぶために持ち場を離れて探す。 機械の異常、加工終了などに気づかず、長時間機械を止めてしまった。 メッセージウォッチType-Nは必要なときに必要な担当者の呼出しができ、呼ばれた側も呼出し理由が把握できます。 広い工場で発生しがちなタイムロスを削減し、生産性を高めます。 広い工場での使用:送信機を中継機として利用することで、電波到達距離を約1000mずつ延長することができます。 また、受信機は電波が届く範囲内であればどの位置でも受信可能です。 ヒトからヒトへの呼出し:押しボタンが3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。 機械からヒトへの自動呼出しや通知:外部入力接点を利用することで、複数の監視項目を自動で管理者にお知らせします。 接点は3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。
電波形式特定小電力無線局ARIBSTD-T108 電池寿命送信機:約1,000日(1時間に1回送信した場合)・中継機:約2.5日(1時間に1回中継した場合)・受信機:約3.9日(1時間に1回受信した場合) 電波到達距離(m)送信機→中継機約1000、送信機→受信機約270 動作温度範囲(℃)-10~60 電波周波数920MHz帯※送信機(中継機)、受信機は周波数を合わせてペアリングするので混信はありません 通信速度(kbps)50
1個
43,560 税込47,916
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)