高野計器(トゴシ)

高野計器(トゴシ)のページです。高野計器(トゴシ)は、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高野計器(トゴシ)多連式数取器(樹脂製)
金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利です。プレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。特に交通測量業界には好評を戴いております。
本体高さ(mm)66 板幅(mm)60
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)ラチェットカウンター
ラチェット式積算計に接点を取り付けてありますので、下記のタイプ別に定められた数値に達しますとスイッチが、ON,OFFを繰り返しますので、ブザーやランプを取り付ければ、梱包作業や打ち抜き作業等の一定数の繰り返し作業に非常に便利です。ご注意:任意の数値設定はできません。S型。数値が90(190・290・390~)になりますとスイッチが入り(ON)、99(199・299)でスイッチが切れます(OFF)。この100毎の繰り返しとなります。S2型。数値が40になりますとスイッチが入り(ON)、49でスイッチが切れます(OFF)。90でON、99でOFFです。50毎の繰り返しとなります。
桁数5 回転方向 リセットツマミ 位置(主軸)右
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)チェックカウンター
チェックとカウントが同時にできる!確認作業を大幅に短縮します。鉛筆・ボールペン・ネーム印・マジックペン等多様な文房具が用途に合わせて使えます。機械式なので電池切れの心配もありません。ABS樹脂
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

高野計器(トゴシ)数取器
カラフルで軽量なプラスチック製の数取器です。
材質樹脂製 測定範囲0~9999(4桁) 機能ゼロ復帰装置
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)台付数取器
押しボタンはラバー付き。指にやさしくフィット、押しやすく疲れない。種類が豊富
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)ヤードメーター
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ツマミリセット型
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)ロータリーカウンター
レバーの全回転運動により数字が10カウントし、1/10回転で1カウントされます。
高さ(mm)38 回転方向 リセットツマミ 主軸高さ(mm)22.5 主軸外径(Φmm)5 位置(主軸)右 取付穴径(mm)4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)多連式数取器
分類計数に便利な多連式の数取器です。 差し替え式インデックスカード付きで、調査項目の書き換えが簡単です。 ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
材質ステンレス製 測定範囲0~9999(4桁) 機能ゼロ復帰装置
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)2段連式数取器
ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。DSタイプを2段式にして操作性を高めました
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ワンタッチリセット型
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)ラチェットカウンター
最も広く使われている積算回転計です。主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。
回転方向 リセットツマミ 位置(主軸)右
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)プーリー(ABS樹脂)
ヤードメーター用のプーリーです。
種類樹脂ゴム 特性耐摩耗性
1セット(2個)
3,490 税込3,839
5日以内出荷

高野計器(トゴシ)多連式数取器
差替式インデックスカード付きですから調査項目の書き換えが簡単です。ステンレスケースなのでサビ易い場所でのご使用にもオススメです。
高さ(mm)56
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)多連式数取器(メッキ付)
ケース・プレートは金属製クロームメッキ仕上げ。プレートには4すみに取付用穴があります
本体高さ(mm)66 板幅(mm)60
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)数取器
押しボタンはソフトなプラスチックゴムです。
材質ステンレス製 測定範囲0~9999(4桁) 機能ゼロ復帰装置
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)プーリー(硬質ゴム)
ヤードメーター用のプーリーです。
種類硬質ゴム 特性耐スリップ性
1セット(2個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

高野計器(トゴシ)手持数取器
押しボタンはラバー付き。指にやさしくフィット、押しやすく疲れない。種類が豊富。ケースの材質はクロームメッキ付き、ステンレス製、プラスチック製の3種類があります 。特にさびやすい海岸、船上、釣りなどではステンレス製、プラスチック製がお奨めです。色が豊富
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高野計器(トゴシ)発信器型ヤードメーター
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
単位(1カウント)3:1=1m
1個
14,980 税込16,478
62日以内出荷

レバーの全回転運動により数字が1カウントされますので主として回転運動の計数に使用されます。レバーが逆回転すると減数いたします。
全長(mm)82 高さ(mm)32.5 桁数5 回転方向 リセットツマミ 主軸高さ(mm)18.5 主軸外径(Φmm)4 位置(主軸)右 取付穴径(mm)3.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷