特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
312件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ideal-Tek替チップ
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
用途2ACPR.SA.1用替チップ 材質プラスチック製(カーボンナノPEEK) 形状直・細 幅(mm)8 全長(mm)40 高さ(mm)3.5 質量(g)1 先端厚さ(mm)0.4 先端幅(mm)2
1組
1,698 税込1,868
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質ステンレス(SUS316L) 表面処理サンドブラスト加工 開口幅(mm)4
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ2ACPプラスチック製交換式チップピンセットは、平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。炭素繊維強化ESD PEEKプラスチックは、優れた耐熱性と静電気防止性を兼ね備えています。
形状直・細 幅(mm)10 全長(mm)130 高さ(mm)16 質量(g)17 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.4 先端長(mm)25 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK) 先端幅(mm)2 開口幅(mm)10
1本
5,198 税込5,718
8日以内出荷

小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。交換用チップはA2AMZをお求め願います。
形状直・細 幅(mm)9 全長(mm)140 高さ(mm)13 質量(g)17 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.3 先端長(mm)35 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)セラミック製(ジルコニア強化アルミナ) 先端幅(mm)2 開口幅(mm)8
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。良好な視認性を維持しながら部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)8 全長(mm)140 高さ(mm)12 質量(g)13 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.09 先端幅(mm)0.15 開口幅(mm)8
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。582型部品位置決めピンセットは、1ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)12 質量(g)15 先端径(mm)溝付:1.0~1.7 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.75 先端幅(mm)3.4 開口幅(mm)8
1本
3,998 税込4,398
8日以内出荷

特長:カーボン鋼素材(炭素含有量 0.65~0.73 重量%)を使用。熱処理により硬化され、最大硬度 60 HRC。腐食抵抗性が低い。強度と硬度に優れる。用途:典型的な用途には、電子産業用のピンセットや切削工具、医療業界、時計業界、宝飾業界で幅広く取り扱われています。
全長(mm)115 関連資料(0.13MB)
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度精密作業用カッティングピンセットです。小さく柔らかい金属(銅等)の切断におすすめです。ダイヤモンドコーティングにより耐食性、耐摩耗性を向上させています。刃の高度は61HRC。医療機器製造におけるワイヤー等の切断に適しています。
材質カーボンスチール 全長(mm)115 タイプダイヤモンドコーティングで耐摩耗、耐腐食性に優れる RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のステンレス製スパチュラです。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用セラミックチップです。
材質/仕上ESDジルコニアセラミック
1組(2個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。
用途届きにくく狭い箇所の精密作業に。 トラスコ品番206-9700 幅(mm)8.0 全長(mm)140 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)13 先端直型先細タイプ 先端厚さ(mm)0.09 先端幅(mm)0.12 アズワン品番64-8697-35
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 幅(mm)10.0 全長(mm)120 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)15
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 タングステンカーバイド製の刃部硬度は81HRCで、硬い金属の切断に適しています。 独自の機構により刃先は完全な対称性を備えており、刃先が重なるのを防ぎ、精度の高い切断と工具の長寿命化を実現します。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
材質/仕上刃部:タングステンカーバイド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
1丁
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 タングステンカーバイド製の刃部硬度は81HRCで、硬い金属の切断に適しています。 独自の機構により刃先は完全な対称性を備えており、刃先が重なるのを防ぎ、精度の高い切断と工具の長寿命化を実現します。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番206-9592 全長(mm)120 材質/仕上刃部:タングステンカーバイド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)83 刃形フラッシュ刃 切断能力(Φmm) 硬線0.1~0.5 刃先(mm)10.0 アズワン品番64-8506-55
1丁
34,980 税込38,478
翌々日出荷

先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼) 硬度34HRC
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ スマートピンセットIdeal-tek Smart Tweezers(TM) Colibri(TM). LCRメータとコンポーネントIDをスイスの精密ピンセットに挟んで: このピンセットには、プレミアムのST-5S ; 841-8702 841-8702 )と簡略化した低コストバージョンのST-5C ; 841-8692 841-8692 )を用意しています。交換用の先端も用意しています( 841-8705 841-8705 )。先が曲がった精密先端( 841-8709 841-8709 )及び先の鋭い精密先端( 841-8718 841-8718 )は別売りです。. 電子部品の静電容量、抵抗、インダクタンスの測定用 表面実装デバイス(SMD)のテスト及び識別 複雑な電子システムのトラブルシューティング
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷


1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
7日以内出荷

SV (PVDF ポリビニリデン、フロウライド、カーボンファイバー)。高度な純正、導電性、ESD安全性、耐摩耗性。フッ素化水素酸、窒素酸、塩素酸、ハロゲンにも優れた耐性
アズワン品番61-4460-37
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

強く滑らか、導電性、ESD安全性
アズワン品番61-4461-73
1本
949 税込1,044
5日以内出荷

柔らかく、なめらか、非導電性
アズワン品番61-4461-72
1本
919 税込1,011
5日以内出荷

1パック
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

No.2Aにカーブをつけたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
種別ID-2AB TA 材質TA(チタン) 全長(mm)120 アズワン品番61-4459-91
1本
7,698 税込8,468
7日以内出荷

基盤用ピンセット。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別SMD 材質SA(低カーボンオーステナイト鋼) 硬度34HRC
1本
6,398 税込7,038
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型 アズワン品番61-4460-76
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷

セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型 アズワン品番61-4460-74
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
種別ID-SS NC 材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金) 全長(mm)140 アズワン品番61-4460-02
1本
7,098 税込7,808
翌々日出荷

非常に細い先端面を取って丸く仕上げたタイプ。NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)。800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
種別ID-3 NC 全長(mm)120 アズワン品番61-4460-01
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷

一般型カッティングピンセット。腐食に弱い。協力で固いものを扱う際に効果的
種別超精密ピンセット カッティング 材質C(カーボンスチール) 全長(mm)120 硬度57HRC アズワン品番61-4459-69
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

超鋼チップ付き。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別超精密ピンセット カッティング 材質SA(低カーボンオーステナイト鋼) 全長(mm)120 硬度34HRC アズワン品番61-4459-36
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

一般型ストレートタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4462-24
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質は非磁性、耐酸性。基盤などへの部品挿入および引き抜き専用ピンセット。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4459-85
1本
8,598 税込9,458
5日以内出荷

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:強くストレートな先端
材質ステンレス 全長(mm)120 タイプ強くストレートな先端
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
用途デバイス・SMD用
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品チップ1セット、ネジ3本 材質ジルコニアセラミックス 耐熱温度(℃)1000
1セット
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)