232件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ideal-TekE5352.CRBG
材質スチール 長さ(mm)125【ジョー】12.5 タイプ【カット】フルフラッシュ 最大切断能力1.2mm 切断方法サイドカッター ESD保護あり
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷


SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。
用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに トラスコ品番362-2874 セット内容SM103-SA-1-IT、SM107-SA-1-IT、SM108-SA-1-IT、SM111-SA-1-IT、SM115-SA-1-IT 材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
1セット(5本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ESD対策仕様のため安全に基板を固定することができます。基板に部品を取り付けるのに最適です。部品挿入後、スポンジフォームで基板を押さえているため部品の抜け落ちがありません。スプリング式ガイドレールにより基板の設定位置を動かさずに基板の脱着が可能です。
用途回路基板に部品を取り付けに。 材質ステンレス、アルミニウム 高さ(mm)100
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番251-4661 適合機種UVO0000000 セット内容パッド3種類(4、6、9mm)各1個 材質パッド:シリカゲル
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

トラスコ品番251-4663 適合機種UVO0000000 セット内容ストレートノズル、45°先曲ノズル、パッド3種類(4、6、9mm)各1個 材質ノズル:アルミニウム、パッド:シリカゲル
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

ESD仕様で安全に部品をピックアップすることができます。ペンサイズの電源不要な真空ピックアップで持ち運びに便利です。
用途小型部品の吸着、配置に。 トラスコ品番251-4662 セット内容バキューム本体、ストレートノズル、45°先曲ノズル各1、パッド3種類(4、6、9mm) 材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル:アルミニウム、パッド:シリカゲル 本体寸法(mm)Φ15×178 パッド寸法(mm)4、6、9
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。細かなものを精密にカッティングするのに最適な商品です。軟質銅線(最大0.30mm)の切断に適しています。
用途ワイヤー、ひげゼンマイなどの細かい物の切断に。 材質炭素鋼(刃の高度:HRC61~62)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスで製造された高品質なカッティングピンセットです。先端が角度付きで狭い作業領域での高精度な切断に最適です。軟質銅線(最大0.15mm)の切断やラッカー塗装の除去に適しています。
用途銅、金、銀、磁気ワイヤー、ひげゼンマイなどの切断に。 トラスコ品番250-8317 材質ステンレス(SUS420) 幅(mm)10 全長(mm)100 先端先曲カッティングタイプ 先端厚さ(mm)1.35 先端幅(mm)4.3
1本
8,198 税込9,018
当日出荷

スイスIDEAL-TEK社製のステンレス製フックです。
材質ステンレス 全長(mm)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 手の中におさまるサイズ感で、狭い作業スペースでの精密作業に適しています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイスで製造された高品質なESD対策仕様の商品です。 特許を取得した先端チップは高精度で完璧なタッチポイントを提供します。 耐高温性、耐摩耗性、耐腐食性、耐はんだ性に優れており、半導体や電子機器製造およびクリーンルーム、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーでの使用に最適です。
用途硬いチップが必要な精密作業に。 材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:ESDジルコニアセラミック 全長(mm)135
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 先端ギザなし
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0846 全長(mm)140 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)83 タイプ直爪 先端ギザなし 寸法A(mm)30 アズワン品番64-8504-11
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0845 全長(mm)140 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)88 タイプ半丸 先端ギザ付 寸法A(mm)30 アズワン品番64-8504-10
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0843 全長(mm)140 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)88 タイプ半丸 先端ギザなし 寸法A(mm)30 アズワン品番64-8504-09
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0842 全長(mm)130 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)84 タイプ半丸 先端ギザ付 寸法A(mm)20 アズワン品番64-8506-84
1丁
9,498 税込10,448
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0841 全長(mm)130 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)84 タイプ半丸 先端ギザなし 寸法A(mm)20 アズワン品番64-8506-83
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0840 全長(mm)140 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)84 タイプ直爪・平 先端ギザ付 寸法A(mm)30 アズワン品番64-8506-82
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0839 全長(mm)140 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)84 タイプ直爪・平 先端ギザなし 寸法A(mm)30 アズワン品番64-8506-81
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0838 全長(mm)130 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)84 タイプ直爪・平 先端ギザ付 寸法A(mm)20 アズワン品番64-8506-80
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 先端硬度は45HRCです。 先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番207-0837 全長(mm)130 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)84 タイプ直爪・平 先端ギザなし 寸法A(mm)20 アズワン品番64-8506-79
1丁
9,498 税込10,448
9日以内出荷

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。
用途届きにくく狭い箇所の精密作業に。 トラスコ品番206-9700 幅(mm)8.0 全長(mm)140 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)13 先端直型先細タイプ 先端厚さ(mm)0.09 先端幅(mm)0.12 アズワン品番64-8697-35
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 トラスコ品番206-9695 幅(mm)10.0 全長(mm)120 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)15 先端先平細型タイプ・ハンドルギザ付 先端厚さ(mm)0.15 先端幅(mm)7.00 アズワン品番64-8369-84
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 トラスコ品番206-9692 幅(mm)10.0 全長(mm)120 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)15 先端丸型タイプ 先端厚さ(mm)0.05 先端幅(mm)1.65 アズワン品番64-8361-54
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 トラスコ品番206-9691 幅(mm)10.0 全長(mm)120 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)15 先端先尖タイプ 先端厚さ(mm)0.05 先端幅(mm)0.15 アズワン品番64-8363-56
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 トラスコ品番206-9690 幅(mm)8.0 全長(mm)90 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)9 先端直型先細タイプ 先端厚さ(mm)0.10 先端幅(mm)0.15 アズワン品番64-8326-73
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 トラスコ品番206-9689 幅(mm)10.0 全長(mm)120 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)20 先端直型強力タイプ・ハンドルギザ付 先端厚さ(mm)0.55 先端幅(mm)0.90 アズワン品番64-8322-28
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 トラスコ品番206-9688 幅(mm)10.0 全長(mm)120 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)21 先端直型強力タイプ 先端厚さ(mm)0.50 先端幅(mm)0.90 アズワン品番64-8322-30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 トラスコ品番206-9687 幅(mm)10.0 全長(mm)120 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)14 先端直型標準タイプ 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.15 アズワン品番64-8326-74
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
全長(mm)120 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 全長(mm)120
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番206-9671 全長(mm)120 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)81 刃形セミフラッシュ刃 切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2 刃先(mm)10.0 アズワン品番64-8506-73 切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番206-9670 全長(mm)120 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)85 刃形フルフラッシュ刃 切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2 刃先(mm)12.5 アズワン品番64-8506-71 切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番206-9669 全長(mm)120 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)85 刃形フラッシュ刃 切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6 刃先(mm)12.5 アズワン品番64-8506-70 切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.1
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
全長(mm)120 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
全長(mm)125 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)89 切断能力(Φmm) 軟線0.4~2.5 刃先(mm)14.0
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番206-9662 全長(mm)125 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)89 刃形セミフラッシュ刃 切断能力(Φmm) 軟線0.5~3.0 切断能力(Φmm) 硬線0.06~1.1 刃先(mm)14.0 アズワン品番64-8506-44 切断能力(Φmm)中硬線0.4~2.5
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
全長(mm)120 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番206-9655 全長(mm)120 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)82 刃形セミフラッシュ刃 切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2 切断能力(Φmm) 硬線0.03~0.6 刃先(mm)10.0 アズワン品番64-8506-61 切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷