絞り込み
ブランド
- Ideal-Tek
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: Ideal-Tekのすべての商品

精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形
Ideal-Tek¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細リリーブ形
Ideal-Tek¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形
Ideal-Tek¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9670全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)85刃形フルフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2刃先(mm)12.5アズワン品番64-8506-71切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 先細形
Ideal-Tek¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9669全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)85刃形フラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6刃先(mm)12.5アズワン品番64-8506-70切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.1
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円ラウンド形
Ideal-Tek¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。全長(mm)125材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)89切断能力(Φmm) 軟線0.4~2.5刃先(mm)14.0
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円ラウンド形
Ideal-Tek¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9662全長(mm)125材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)89刃形セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.5~3.0切断能力(Φmm) 硬線0.06~1.1刃先(mm)14.0アズワン品番64-8506-44切断能力(Φmm)中硬線0.4~2.5
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形
Ideal-Tek¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 刃部硬度は63HRCです。 刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9655全長(mm)120材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)82刃形セミフラッシュ刃切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.2切断能力(Φmm) 硬線0.03~0.6刃先(mm)10.0アズワン品番64-8506-61切断能力(Φmm)中硬線0.1~1.0
タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥34,980~税込¥38,478~1丁当日出荷から翌々日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 タングステンカーバイド製の刃部硬度は81HRCで、硬い金属の切断に適しています。 独自の機構により刃先は完全な対称性を備えており、刃先が重なるのを防ぎ、精度の高い切断と工具の長寿命化を実現します。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。材質/仕上刃部:タングステンカーバイド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
タングステン精密ニッパ(静電気対策タイプ)
Ideal-Tek¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。 タングステンカーバイド製の刃部硬度は81HRCで、硬い金属の切断に適しています。 独自の機構により刃先は完全な対称性を備えており、刃先が重なるのを防ぎ、精度の高い切断と工具の長寿命化を実現します。 人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。トラスコ品番206-9592全長(mm)120材質/仕上刃部:タングステンカーバイド、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)質量(g)83刃形フラッシュ刃切断能力(Φmm) 硬線0.1~0.5刃先(mm)10.0アズワン品番64-8506-55
IDEAL-TEK バイオロジーピンセット
Ideal-Tek¥14,980~税込¥16,478~1本8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。 通常の製品よりも先端がさらに細いバイオロジー仕様のピンセットです。材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の超合金
LCRメータアクセサリ Idealtek
Ideal-Tek¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ スマートピンセットIdeal-tek Smart Tweezers(TM) Colibri(TM). LCRメータとコンポーネントIDをスイスの精密ピンセットに挟んで: このピンセットには、プレミアムのST-5S ; 841-8702 841-8702 )と簡略化した低コストバージョンのST-5C ; 841-8692 841-8692 )を用意しています。交換用の先端も用意しています( 841-8705 841-8705 )。先が曲がった精密先端( 841-8709 841-8709 )及び先の鋭い精密先端( 841-8718 841-8718 )は別売りです。. 電子部品の静電容量、抵抗、インダクタンスの測定用 表面実装デバイス(SMD)のテスト及び識別 複雑な電子システムのトラブルシューティング
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から8日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ全長(mm)120タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
IDEAL-TEK ピンセット
Ideal-Tek¥5,798税込¥6,3781本9日以内出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端にテーパーをつけたタイプ全長(mm)120タイプ先端にテーパーをつけたタイプ