絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Ideal-Tek

Ideal-Tekのページです。Ideal-Tekは、作業工具/電動・空圧工具、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在296件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
    用途非磁性を求められる精密作業材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス耐熱温度(℃)270℃
  • ウェハー用ピンセット Ideal-Tek

    ウェハー用ピンセット

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
    材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強全長(mm)130耐熱温度(℃)260~300
  • プラスチックピンセット Ideal-Tek

    プラスチックピンセット

    Ideal-Tek(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
  • プラスチックピンセット Ideal-Tek

    プラスチックピンセット

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
    用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
  • セラミックピンセット Ideal-Tek

    セラミックピンセット

    Ideal-Tek(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
    用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
  • 交換用プラスチックチップ 交換チップ Ideal-Tek

    交換用プラスチックチップ 交換チップ

    Ideal-Tek
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
    交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
    材質/仕上カーボンファイバープラスチック
  • ESDプラスチック製ピンセット Ideal-Tek

    ESDプラスチック製ピンセット

    Ideal-Tek
    599税込659
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
    用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
  • SAステンレスピンセット Ideal-Tek

    SAステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。
    用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
  • ESD PEEK樹脂プローブ Ideal-Tek

    ESD PEEK樹脂プローブ

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。
    用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
  • ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型 Ideal-Tek

    ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型

    Ideal-Tek
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。
    用途精密作業に。トラスコ品番207-0892幅(mm)10全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端
    全長(mm)120タイプ平面的で丸みを持った先端
  • セラミックピンセット交換用チップ Ideal-Tek

    セラミックピンセット交換用チップ

    Ideal-Tek(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1組ほか
    当日出荷
    セラミックピンセット用の交換用チップです。
    用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。材質セラミック耐熱温度(℃)1000
  • カーボンファイバーピンセット ID-25 Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット ID-25

    Ideal-Tek
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ
    全長(mm)120タイプ先端が一番細いタイプ
  • カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ) Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ)

    Ideal-Tek
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
    用途デバイス・SMD用
  • ウェハー用ピンセット Ideal-Tek

    ウェハー用ピンセット

    Ideal-Tek
    9,398税込10,338
    1本
    欠品中
    先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。
    仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mmアズワン品番65-5605-44
  • ESDピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-Tek

    ESDピンセット(チップ交換タイプ)

    Ideal-Tek
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
    用途精密作業に。全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
  • 耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek

    耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)

    Ideal-Tek
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
    用途あらゆる精密作業に。材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
  • IDEAL-TEK カーボンピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK カーボンピンセット

    Ideal-Tek
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
    材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)125耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
  • 高精密ハサミ Ideal-Tek

    高精密ハサミ

    Ideal-Tek
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    極細刃で細かなものを精密にカットするのに最適な高精密ハサミです。スイスで製造された高品質な精密ハサミです。
    用途布や繊維、紙などの精密さを必要とする細かな切断に。材質ステンレス(SUS420)
  • 顕微鏡用精密ピンセット Ideal-Tek

    顕微鏡用精密ピンセット

    Ideal-Tek
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げています。 ピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
    材質ステンレス、非磁性、耐酸性硬度20HRC
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細
    全長(mm)115タイプ鷲型タイプの先細
  • ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
    材質ステンレス(SUS316L)表面処理サンドブラスト加工開口幅(mm)8
  • ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能) Ideal-Tek

    ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)

    Ideal-Tek
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
    材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジルコニア・セラミックピンセット Ideal-Tek

    ジルコニア・セラミックピンセット

    Ideal-Tek
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のセラミックピンセットです。 先端部は強度に優れたジルコニア・セラミック製です。 耐摩耗性に優れています。 耐薬品性が良く(フッ酸を除く)、金属汚染や有機物の溶出がありません。 100%磁化されない非磁性体です。
    材質本体/ステンレス、先端/ジルコニア・セラミック耐熱温度(℃)1000
  • 2MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    2MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。578型部品位置決めピンセットは、2ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
    材質ステンレス(SUS316L)形状直・特殊幅(mm)10全長(mm)120高さ(mm)12質量(g)15先端径(mm)溝付:2表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)1.5先端幅(mm)3.3開口幅(mm)8
  • 耐酸耐磁ウェハーピンセット Ideal-Tek

    耐酸耐磁ウェハーピンセット

    Ideal-Tek
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。
    用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用
  • 耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek

    耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)

    Ideal-Tek
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
    用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9698幅(mm)10.0全長(mm)110材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型極細タイプ先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10アズワン品番64-8380-49
  • ウエハー用フラットピンセット Ideal-Tek

    ウエハー用フラットピンセット

    Ideal-Tek
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
  • プラスチックピンセット ID-710 Ideal-Tek

    プラスチックピンセット ID-710

    Ideal-Tek
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    SV (PVDF ポリビニリデン、フロウライド、カーボンファイバー)。高度な純正、導電性、ESD安全性、耐摩耗性。フッ素化水素酸、窒素酸、塩素酸、ハロゲンにも優れた耐性
    アズワン品番61-4460-37
  • カーボンファイバーピンセット 先端交換チップ IDシリーズ IDシリーズ Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット 先端交換チップ IDシリーズ IDシリーズ

    Ideal-Tek
    2,198税込2,418
    1パック
    翌々日出荷から6日以内出荷
    交換チップ ネジ3個付
  • フラットピンセット Ideal-Tek

    フラットピンセット

    Ideal-Tek
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
  • 精密耐薬ピンセット 交換用チップ Ideal-Tek

    精密耐薬ピンセット 交換用チップ

    Ideal-Tek
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品チップ1セット、ネジ3本材質PVDF耐熱温度(℃)150
  • 高精度スパチュラ Ideal-Tek

    高精度スパチュラ

    Ideal-Tek
    679税込747
    1本
    翌日出荷
    小さな可動部に少量のオイルを塗布することができます。接着剤を塗布する為の超小型のヘラとしても使用できます。静電気帯電防止(ESD)仕様です。(表面抵抗値は10^6Ω)カラー分けされたハンドルでサイズの識別が簡単です。
    幅(mm)6全長(mm)68高さ(mm)6質量(g)1先端材質カーボンスチール(AISI 1095 1.1265+Pb)
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
    幅(mm)10全長(mm)130表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)開口幅(mm)10
  • チップ交換式 ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    チップ交換式 ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    6,398税込7,038
    1本
    欠品中
    平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を休止状態でしっかりと保持することができます。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
    幅(mm)10質量(g)14表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)26材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)
  • ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    ステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7型精密ピンセットは、視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
    材質ステンレス(SUS316L)形状曲(35°)・鋭幅(mm)11全長(mm)120高さ(mm)11質量(g)15表面処理サンドブラスト加工先端厚さ(mm)0.25先端幅(mm)0.3開口幅(mm)8
  • ESDステンレスピンセット Ideal-Tek

    ESDステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    7,198税込7,918
    1本
    翌日出荷
    WAFER用です。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。
    形状直・特殊幅(mm)27全長(mm)130高さ(mm)14質量(g)18奥行(mm)20表面処理サンドブラスト加工先端長(mm)25材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK)先端幅(mm)27開口幅(mm)6
  • DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
    形状曲・鋭幅(mm)10表面処理サンドブラスト加工材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)材質(チップ)ダイヤモンドコーティング開口幅(mm)8
  • 先端交換可能プラスチックピンセット Ideal-Tek

    先端交換可能プラスチックピンセット

    Ideal-Tek
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    ESDセーフ