313件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質ステンレス(SUS316L) 表面処理サンドブラスト加工 開口幅(mm)8
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。6 型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(90°)・鋭 幅(mm)14.5 全長(mm)115 高さ(mm)10 質量(g)14.5 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.08 先端幅(mm)0.18 開口幅(mm)8
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。最大限の視認性を確保しながらコンポーネントをしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(90°)・鋭 幅(mm)14.7 全長(mm)115 高さ(mm)11 質量(g)17 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.2 先端長(mm)13.5 先端幅(mm)0.2 開口幅(mm)8
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7型精密ピンセットは、視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(35°)・鋭 幅(mm)11 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)15 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.25 先端幅(mm)0.3 開口幅(mm)8
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(45°)・鋭 幅(mm)11 全長(mm)120 高さ(mm)12 質量(g)14 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.3 先端幅(mm)0.7 開口幅(mm)8
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。良好な視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。短い本体は、よりしっかりとしたグリップと優れた実用性を実現します。湾曲した形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性を実現します。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)12 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.2 先端幅(mm)0.3 開口幅(mm)8
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)14 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.08 先端長(mm)33 先端幅(mm)0.12 開口幅(mm)8
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。コンポーネントをしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)9 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)20 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)0.5 開口幅(mm)8
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。26型高精度ピンセットは、堅牢な部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)9.5 全長(mm)135 高さ(mm)12 質量(g)17 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.2 先端幅(mm)0.2 開口幅(mm)8
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。4型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)13.2 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.07 先端長(mm)25 先端幅(mm)0.11 開口幅(mm)8
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷

耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 表面処理サンドブラスト加工 開口幅(mm)8
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM105型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを垂直に位置決めするために特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)15 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.2 先端幅(mm)1.6 開口幅(mm)8
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM117型SMDピンセットは、2ピンおよび3ピンSOTパッケージを45度の角度で扱い、位置決めする必要がある用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(20°)・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)10.5 質量(g)15 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.4 先端長(mm)30.0・17.5 先端幅(mm)1.0~1.5 開口幅(mm)8
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM116型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)14 先端径(mm)溝付:0.6~1.3 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.51 先端幅(mm)0.8 開口幅(mm)8
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM104型SMDピンセットは、3ピンのSOTパッケージやモノリシック・チップコンデンサの処理や 位置決めを必要とする用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状先曲・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)11.5 質量(g)15 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.3 先端長(mm)32.0・25.0 先端幅(mm)0.7~1.8 開口幅(mm)8
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM109型SMDピンセットは、1ミリ幅の部品の位置決めやはんだ付けのために特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)15 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.25 先端長(mm)32 先端幅(mm)0.97~1.1 開口幅(mm)8
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM110型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)15.2 先端径(mm)溝付:0.5~1.2 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.47 先端長(mm)32 先端幅(mm)2 開口幅(mm)8
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。SM106型SMDピンセットは、すべてのSOTパッケージを水平に配置するために特別に設計されたピンセットです。
材質ステンレス(SUS316L) 形状先曲・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)10.5 質量(g)15 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.25 先端長(mm)30.0・21.5 先端幅(mm)1.40~3.80 開口幅(mm)8
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷

非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質ステンレス(SUS316L) 表面処理サンドブラスト加工 コーティングエポキシ 開口幅(mm)8
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非磁性(100%)です。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(1.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(2A.NC.0)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(3C.NC.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.NC.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本 材質超合金(ニッケルクロムモリブデン) 質量(g)69 表面処理サンドブラスト加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16 連続使用温度(℃)600
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷

WAFER用です。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。
形状直・特殊 幅(mm)27 全長(mm)130 高さ(mm)14 質量(g)18 奥行(mm)20 表面処理サンドブラスト加工 先端長(mm)25 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)プラスチック製(カーボンナノPEEK) 先端幅(mm)27 開口幅(mm)6
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷

耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性。硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。
材質ステンレス(904L) 表面処理研磨加工 最高使用温度(℃)450
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性を確保しながら小物部品をしっかり保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭 幅(mm)8 全長(mm)140 高さ(mm)12 質量(g)13 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.09 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 先端幅(mm)0.15 開口幅(mm)8
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷

視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭 幅(mm)10 高さ(mm)11 表面処理サンドブラスト加工 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 開口幅(mm)8
1本
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
全長(mm)120 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.11 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 開口幅(mm)8
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)12 質量(g)21 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.5 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 先端幅(mm)0.9 開口幅(mm)8
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷

最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状曲・鋭 幅(mm)12 全長(mm)120 高さ(mm)12 質量(g)14.5 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.09 先端長(mm)30 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 先端幅(mm)0.1 開口幅(mm)8
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状曲・鋭 幅(mm)10 表面処理サンドブラスト加工 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 開口幅(mm)8
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)120 表面処理サンドブラスト加工 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 開口幅(mm)8
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。578型部品位置決めピンセットは、2ミリの円筒形部品を保持する必要がある繊細な用途に適しています。ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・特殊 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)12 質量(g)15 先端径(mm)溝付:2 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)1.5 先端幅(mm)3.3 開口幅(mm)8
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

静電気帯電防止(ESD)仕様です。先端硬度は45HRCです。先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
幅(mm)60 全長(mm)135 高さ(mm)18 タイプ半丸 表面処理サンドブラスト 材質(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 口先長(mm)28 先端厚さ(mm)1.6 材質(刃)高炭素クロム低合金鋼
1丁
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴。1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃。6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。
用途用途。セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す。るのに最適です。素材。*ENGINEERING PLASTICS(CF)…。PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンファイバー製。耐熱温度270℃
用途全長:115mm。先端厚:0.5mm。先端幅:2.0mm 全長(mm)115 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)2
1本
669 税込736
8日以内出荷

ガラス入りデルリン製。耐熱温度175℃
用途全長:115mm。先端厚:0.5mm。先端幅:2.0mm 全長(mm)115 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)2
1本
669 税込736
8日以内出荷

ニッケル・クロム・モリブデンの超合金で非磁性ステンレスよりも硬度が高い。800度まで耐えられる耐久力。 。完全非磁性。ほとんどの化学薬品や塩酸に対して、すばらしい耐蝕性。電子業界・時計業界・研究所・医学界で利用。
全長(mm)120 硬度HV:260 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.15 関連資料(0.1MB)
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ideal-TekST-5S
質量(g)31 使用電池3.7VLiPo充電式180mAHスマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォンスマートフォン ディスプレイOLED
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

Ideal-Tek2ACFR.SA.1
仕様耐磁性あり 長さ(mm)130 ポイントタイプフラット;ラウンド ESD保護あり
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Ideal-TekE6024.CRBG
材質スチール 長さ(mm)145【ジョー】30 タイプ【プライヤー】ラジオペンチ、長鼻ペンチ 深さ(mm)【ジョー】6.4 チップ形状ライトアングル モデルE6024 ESD保護あり
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Ideal-TekE5350.CRBG
材質スチール 長さ(mm)125【ジョー】12.5 タイプ【カット】セミフラッシュ 最大切断能力1.6mm 切断方法サイドカッター ESD保護あり
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Ideal-TekSS.SA
RoHS
仕様耐磁性あり、抗酸耐性あり 材質低炭素オーステナイト鋼 長さ(mm)140 チップサイズ極細 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷