- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Ideal-Tek
- 6ページ目
6ページ目: Ideal-Tekのすべての商品
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
先端にテーパーをつけたタイプ(No.2より細い)。NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)。800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
種別ID-4 NC
全長(mm)110
アズワン品番61-4459-95
1本
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
先端にテーパーをつけたタイプ(No.2より細い)。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
種別ID-4 TA
材質TA(チタン)
全長(mm)110
アズワン品番61-4459-94
1本
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
極細、20°角度をつけたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
種別ID-5A TA
材質TA(チタン)
全長(mm)115
アズワン品番61-4459-84
1本
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-F SA
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
全長(mm)120
硬度34HRC
アズワン品番61-4460-24
1本
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
平らな先端、鏡面仕上げ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4460-23
1本
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
No.15AGWのESDタイプ。腐食に弱い。強力で固いものを扱う際に効果的
種別超精密ピンセット カッティング
材質C(カーボンスチール)
全長(mm)120
硬度57HRC
表面抵抗(グリップ部)10^8-10^9ohm
アズワン品番61-4459-52
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
レバー付。腐食に弱い。協力で固いものを扱う際に効果的
種別超精密ピンセット カッティング
材質C(カーボンスチール)
全長(mm)120
硬度57HRC
アズワン品番61-4459-48
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
電子機器関係から、解剖などの広範囲に使用できるピンセット。No.119no先端を曲げたタイプ先端をダブルベントさせたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4462-05
1本
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
電子機器関係から、解剖などの広範囲に使用できるピンセット。No.119no先端を曲げたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4462-04
1本
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
ペンシル型。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4461-96
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
電子機器関係から、解剖などの広範囲に使用できるピンセット。ハンドル部エポキシコート。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4461-94
1本
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
強く滑らか、導電性、EDS安全性
アズワン品番61-4460-39
1セット(6本)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
No.3のX型。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4460-26
1本
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
No.2AのX型。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4460-25
1本
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF 。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
ESD対応のピンセット。先端部は非磁性、耐酸性のSAタイプ。ハンドル部はNBRバルカンニトルラバーを使用
材質は非磁性、耐酸性。基盤などへの部品挿入および引き抜き専用ピンセット。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4459-85
1本
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
No.15AGWの細身タイプ。腐食に弱い。協力で固いものを扱う際に効果的
アズワン品番61-4459-68
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ
全長(mm)120
タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端にテーパーをつけたタイプ
全長(mm)120
タイプ先端にテーパーをつけたタイプ
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:強くストレートな先端
材質ステンレス
全長(mm)120
タイプ強くストレートな先端
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
セラミックピンセット71MZ-AL用の交換用チップです。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
耐熱温度(℃)1000
材質セラミック
特徴。1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃。6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。
用途用途。セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す。るのに最適です。素材。*ENGINEERING PLASTICS(CF)…。PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
全長(mm)130
先端厚さ(mm)0.45
先端幅(mm)0.6
1本
¥5,198
税込¥5,718
8日以内出荷
特徴。1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃。6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。
用途用途。セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す。るのに最適です。素材。*ENGINEERING PLASTICS(CF)…。PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
先端厚さ(mm)0.45
先端幅(mm)0.6
1本
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
カーボンファイバー製。耐熱温度270℃
用途全長:115mm。先端厚:0.5mm。先端幅:2.0mm
全長(mm)115
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)2
1本
¥669
税込¥736
8日以内出荷
ガラス入りデルリン製。耐熱温度175℃
用途全長:115mm。先端厚:0.5mm。先端幅:2.0mm
全長(mm)115
先端厚さ(mm)0.5
先端幅(mm)2
1本
¥669
税込¥736
8日以内出荷
IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。 用途:電気産業、時計・宝飾加工、研究
硬度HV:230
ニッケル・クロム・モリブデンの超合金で非磁性ステンレスよりも硬度が高い。800度まで耐えられる耐久力。 。完全非磁性。ほとんどの化学薬品や塩酸に対して、すばらしい耐蝕性。電子業界・時計業界・研究所・医学界で利用。
全長(mm)120
硬度HV:260
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.15
関連資料(0.1MB)
柄の材質/ステンレス製。先端部は強度、靱性に優れたジルコニア・セラミック製です。非磁性体。抜群の耐摩耗性に優れています。耐熱性に優れ耐熱温度は1000℃です。耐薬品性良。(フッ酸を除く)。金属汚染や有機物の溶出がない。ハンダ、銀ロウが付着しにくい。
全長(mm)135
先端厚さ(mm)0.6
先端幅(mm)0.7
1本
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
特長:カーボン鋼素材(炭素含有量 0.65~0.73 重量%)を使用。熱処理により硬化され、最大硬度 60 HRC。腐食抵抗性が低い。強度と硬度に優れる。用途:典型的な用途には、電子産業用のピンセットや切削工具、医療業界、時計業界、宝飾業界で幅広く取り扱われています。
全長(mm)115
関連資料(0.13MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。
接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
付属品チップ1セット、ネジ3本
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF
全長(mm)130
タイプ(先端)4WFSVR.SA交換用チップ
耐熱温度(℃)150
アズワン品番2-8667-27
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質(チップ) ポリイミド、カーボンファイバー
耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
付属品チップ1セット、ネジ3本
材質ジルコニアセラミックス
耐熱温度(℃)1000
交換用チップ ID-2ACPR
付属品チップ1セット、ネジ3本
アズワン品番1-9915-13
1セット
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷