耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130
材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強
耐熱温度(℃)260~300
先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。
仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mm
アズワン品番65-5605-44
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
付属品チップ1セット、ネジ3本
交換用チップ ID-2ACPR
付属品チップ1セット、ネジ3本
アズワン品番1-9915-13
1セット
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすいものの取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでツヤ消し。さまざまのサイズがあり、必要に応じで選択可能。非磁性、耐酸性
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。
用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。
材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
タイプウエハー用
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF 。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
種別先端チップ交換型
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
種別先端チップ交換型
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CF (消す)。ハンドル部は非磁性材。チップはカーボン製、非磁性。滑らかで強い。伝導性、耐酸性、ESD安全性
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型
アズワン品番61-4460-76
1本
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型
アズワン品番61-4460-74
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
関連キーワード