7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130 材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強 耐熱温度(℃)260~300
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすいものの取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでツヤ消し。さまざまのサイズがあり、必要に応じで選択可能。非磁性、耐酸性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。
仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mm アズワン品番65-5605-44
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用チップ ID-2ACPR
付属品チップ1セット、ネジ3本 アズワン品番1-9915-13
1セット
3,398 税込3,738
翌々日出荷


スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。
用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。 材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L) タイプウエハー用
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)