スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。
グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
硬度34HRC
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
仕様チップ交換可能タイプ
材質(チップ) PEEK・カーボンファイバー補強、(ハンドル) 非磁性金属
全長(mm)130
耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時)
先端幅(mm)(チップ) 0.5
アズワン品番4-1608-02
1本
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。
手の中におさまるサイズ感で、狭い作業スペースでの精密作業に適しています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
微細なケーブル等のカッティング作業に適しています。
材質ステンレス(AISI420)
全長(mm)100
先端幅(mm)4
アズワン品番4-1604-01
1セット
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
材質ジルコニアセラミックス
耐熱温度(℃)1000
付属品チップ1セット、ネジ3本
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(耐酸性ステンレス)
材質(チップ) ポリイミド、カーボンファイバー
耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
付属品チップ1セット、ネジ3本
先端の交換が可能です
材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー
耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
付属品チップ1セット、ネジ3本
材質PVDF
耐熱温度(℃)150
先端の交換が可能です
材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー
全長(mm)125
先端径(mm)(チップ)0.5
耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
アズワン品番4-1609-01
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。
耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業
全長(mm)115
関連キーワード