15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業 全長(mm)115
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。 材質先端:セラミック柄:非磁性ステンレス製
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。
用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。 材質PEEK樹脂
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼) 硬度34HRC 先端形状先曲
1本
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。 材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 幅(mm)10.0 全長(mm)120 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)15
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。
用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに 材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L) 幅(mm)10
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。 トラスコ品番206-9699 幅(mm)10.0 全長(mm)120 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)14 先端先曲タイプ 先端厚さ(mm)0.09 先端幅(mm)0.16 アズワン品番64-8387-71
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

交換用セラミックチップです。
材質/仕上ESDジルコニアセラミック
1組(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイスで製造された高品質なESD対策仕様の商品です。 特許を取得した先端チップは高精度で完璧なタッチポイントを提供します。 耐高温性、耐摩耗性、耐腐食性、耐はんだ性に優れており、半導体や電子機器製造およびクリーンルーム、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーでの使用に最適です。
用途硬いチップが必要な精密作業に。 材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:ESDジルコニアセラミック 全長(mm)135
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイスで製造された高品質なカッティングピンセットです。先端が角度付きで狭い作業領域での高精度な切断に最適です。軟質銅線(最大0.15mm)の切断やラッカー塗装の除去に適しています。
用途銅、金、銀、磁気ワイヤー、ひげゼンマイなどの切断に。 トラスコ品番250-8317 材質ステンレス(SUS420) 幅(mm)10 全長(mm)100 先端先曲カッティングタイプ 先端厚さ(mm)1.35 先端幅(mm)4.3
1本
8,198 税込9,018
当日出荷

スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。細かなものを精密にカッティングするのに最適な商品です。軟質銅線(最大0.30mm)の切断に適しています。
用途ワイヤー、ひげゼンマイなどの細かい物の切断に。 材質炭素鋼(刃の高度:HRC61~62)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番251-4663 適合機種UVO0000000 セット内容ストレートノズル、45°先曲ノズル、パッド3種類(4、6、9mm)各1個 材質ノズル:アルミニウム、パッド:シリカゲル
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

ESD仕様で安全に部品をピックアップすることができます。ペンサイズの電源不要な真空ピックアップで持ち運びに便利です。
用途小型部品の吸着、配置に。 トラスコ品番251-4662 セット内容バキューム本体、ストレートノズル、45°先曲ノズル各1、パッド3種類(4、6、9mm) 材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル:アルミニウム、パッド:シリカゲル 本体寸法(mm)Φ15×178 パッド寸法(mm)4、6、9
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷