34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端が一番細いタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4460-87
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ID-5UF. Sより極細タイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
種別ID-5UUF. S 材質S(ハイカーボンステンレス鋼) 全長(mm)110 硬度53~54HRC アズワン品番61-4462-25
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(45°)・鋭 幅(mm)11 全長(mm)120 高さ(mm)12 質量(g)14 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.3 先端幅(mm)0.7 開口幅(mm)8
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)14 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.08 先端長(mm)33 先端幅(mm)0.12 開口幅(mm)8
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7B型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(45°)・鋭・先端ギザ付 幅(mm)11 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)13 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.15 先端幅(mm)0.19 開口幅(mm)8
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。グリップ部がギザ付の為、滑りにくくなっています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)12 質量(g)18.1 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)0.5 開口幅(mm)8
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。26型高精度ピンセットは、堅牢な部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)9.5 全長(mm)135 高さ(mm)12 質量(g)17 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.2 先端幅(mm)0.2 開口幅(mm)8
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。3C型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある用途に適しています。短いボディは、よりしっかりとした握り心地と実用性を兼ね備えています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(35°)・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)11.7 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.2 開口幅(mm)8
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質ステンレス(SUS316L) 表面処理サンドブラスト加工 開口幅(mm)8
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7型精密ピンセットは、視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(35°)・鋭 幅(mm)11 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)15 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.25 先端幅(mm)0.3 開口幅(mm)8
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。27型高精度ピンセットは、堅牢な部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)135 高さ(mm)11 質量(g)17 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.15 先端幅(mm)0.3 開口幅(mm)8
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。6 型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(90°)・鋭 幅(mm)14.5 全長(mm)115 高さ(mm)10 質量(g)14.5 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.08 先端幅(mm)0.18 開口幅(mm)8
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。4型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)13.2 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.07 先端長(mm)25 先端幅(mm)0.11 開口幅(mm)8
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(1.SA.0)直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(2A.SA.0)直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(3C.SA.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.SA.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.SA.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本 材質ステンレス(SUS316L) 質量(g)69 表面処理サンドブラスト加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
1セット
26,980 税込29,678
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。平らな部品又は小さな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(2AX.SA.1)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3X.SA.1)直・鋭(先端幅0.18mm、全長120mm、厚さ0.10mm)×1本、(5X.SA.1)直・鋭(先端幅0.10mm、全長110mm、厚さ0.10mm)×1本、(5AX.SA.1)直・鋭(先端幅0.20mm、全長115mm、厚さ0.11mm)×1本、(7X.SA.1)曲・鋭(先端幅0.23mm、全長115mm、厚さ0.18mm)×1本 材質ステンレス(SUS316L) 質量(g)65 表面処理サンドブラスト加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
1セット
31,980 税込35,178
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質ステンレス(SUS316L) 表面処理サンドブラスト加工 開口幅(mm)4
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性を確保しながら小物部品をしっかり保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭 幅(mm)8 全長(mm)140 高さ(mm)12 質量(g)13 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.09 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 先端幅(mm)0.15 開口幅(mm)8
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷

平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
全長(mm)120 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.11 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 開口幅(mm)8
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状曲・鋭 幅(mm)10 表面処理サンドブラスト加工 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 開口幅(mm)8
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)120 表面処理サンドブラスト加工 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 開口幅(mm)8
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)12 質量(g)21 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.5 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 先端幅(mm)0.9 開口幅(mm)8
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷

視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭 幅(mm)10 高さ(mm)11 表面処理サンドブラスト加工 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 開口幅(mm)8
1本
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大限の視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。ESD静電気防止仕様です。
形状曲・鋭 幅(mm)12 全長(mm)120 高さ(mm)12 質量(g)14.5 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.09 先端長(mm)30 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 先端幅(mm)0.1 開口幅(mm)8
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

強くストレートな先端。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
種別ID-1S 材質S(ハイカーボンステンレス鋼) 全長(mm)120 硬度53~54HRC アズワン品番61-4461-29
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

非常に細い先端面を取って丸く仕上げたタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4461-32
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

平らな先端、鏡面仕上げ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4460-23
1本
6,898 税込7,588
5日以内出荷

平らで角度があり先細タイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4460-22
1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷

先端にテーパーをつけたタイプ(No.2より細い)。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4461-34
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

先端にテーパーをつけたタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4461-30
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

平面的で丸みを持った先端。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
種別ID-2AS 材質S(ハイカーボンステンレス鋼) 全長(mm)120 硬度53~54HRC アズワン品番61-4461-31
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

No.3を10mm短くしたタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
種別ID-3CS 材質S(ハイカーボンステンレス鋼) 全長(mm)110 硬度53~54HRC アズワン品番61-4461-33
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ワシ型タイプの先細。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4460-31
1本
7,298 税込8,028
7日以内出荷

特長:カーボン鋼素材(炭素含有量 0.65~0.73 重量%)を使用。熱処理により硬化され、最大硬度 60 HRC。腐食抵抗性が低い。強度と硬度に優れる。用途:典型的な用途には、電子産業用のピンセットや切削工具、医療業界、時計業界、宝飾業界で幅広く取り扱われています。
全長(mm)115 関連資料(0.13MB)
1本
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度精密作業用カッティングピンセットです。小さく柔らかい金属(銅等)の切断におすすめです。ダイヤモンドコーティングにより耐食性、耐摩耗性を向上させています。刃の高度は61HRC。医療機器製造におけるワイヤー等の切断に適しています。
材質カーボンスチール 全長(mm)115 タイプダイヤモンドコーティングで耐摩耗、耐腐食性に優れる RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)