14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかり保持します。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)14 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.08 先端長(mm)33 先端幅(mm)0.12 開口幅(mm)8
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 表面処理サンドブラスト加工 開口幅(mm)8
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。良好な視認性を維持しながら部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)8 全長(mm)140 高さ(mm)12 質量(g)13 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.09 先端幅(mm)0.15 開口幅(mm)8
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7B型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(45°)・鋭・先端ギザ付 幅(mm)11 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)13 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.15 先端幅(mm)0.19 開口幅(mm)8
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。4型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)13.2 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.07 先端長(mm)25 先端幅(mm)0.11 開口幅(mm)8
1本
4,598 税込5,058
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。26型高精度ピンセットは、堅牢な部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)9.5 全長(mm)135 高さ(mm)12 質量(g)17 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.2 先端幅(mm)0.2 開口幅(mm)8
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。27型高精度ピンセットは、堅牢な部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)135 高さ(mm)11 質量(g)17 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.15 先端幅(mm)0.3 開口幅(mm)8
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。6 型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(90°)・鋭 幅(mm)14.5 全長(mm)115 高さ(mm)10 質量(g)14.5 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.08 先端幅(mm)0.18 開口幅(mm)8
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。7型精密ピンセットは、視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(35°)・鋭 幅(mm)11 全長(mm)120 高さ(mm)11 質量(g)15 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.25 先端幅(mm)0.3 開口幅(mm)8
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。良好な視認性を確保しながら部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。短い本体は、よりしっかりとしたグリップと優れた実用性を実現します。湾曲した形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性を実現します。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)12 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.2 先端幅(mm)0.3 開口幅(mm)8
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。3C型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある用途に適しています。短いボディは、よりしっかりとした握り心地と実用性を兼ね備えています。
材質ステンレス(SUS316L) 形状曲(35°)・鋭 幅(mm)10 全長(mm)110 高さ(mm)11 質量(g)11.7 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.2 開口幅(mm)8
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。平らな部品又は小さな部品をしっかりと保持しながら最大限の視認性を確保する必要がある用途に適しています。逆作用により、部品を静止位置にしっかりと保持できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(2AX.SA.1)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3X.SA.1)直・鋭(先端幅0.18mm、全長120mm、厚さ0.10mm)×1本、(5X.SA.1)直・鋭(先端幅0.10mm、全長110mm、厚さ0.10mm)×1本、(5AX.SA.1)直・鋭(先端幅0.20mm、全長115mm、厚さ0.11mm)×1本、(7X.SA.1)曲・鋭(先端幅0.23mm、全長115mm、厚さ0.18mm)×1本 材質ステンレス(SUS316L) 質量(g)65 表面処理サンドブラスト加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
1セット
31,980 税込35,178
翌日出荷

本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)120 高さ(mm)12 質量(g)21 表面処理サンドブラスト加工 先端厚さ(mm)0.5 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 先端幅(mm)0.9 開口幅(mm)8
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷

本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭 幅(mm)10 全長(mm)120 表面処理サンドブラスト加工 材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(チップ)ダイヤモンドコーティング 開口幅(mm)8
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)