「精密用ピンセット」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げています。 ピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
材質ステンレス、非磁性、耐酸性
硬度20HRC
微細なケーブル等のカッティング作業に適しています。
材質ステンレス(AISI420)
全長(mm)100
先端幅(mm)4
アズワン品番4-1604-01
1セット
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。
用途届きにくく狭い箇所の精密作業に。
トラスコ品番206-9700
幅(mm)8.0
全長(mm)140
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)13
先端直型先細タイプ
先端厚さ(mm)0.09
先端幅(mm)0.12
アズワン品番64-8697-35
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
硬度34HRC
先端形状先曲
スイスで製造された高品質なカッティングピンセットです。先端が角度付きで狭い作業領域での高精度な切断に最適です。軟質銅線(最大0.15mm)の切断やラッカー塗装の除去に適しています。
用途銅、金、銀、磁気ワイヤー、ひげゼンマイなどの切断に。
トラスコ品番250-8317
材質ステンレス(SUS420)
幅(mm)10
全長(mm)100
先端先曲カッティングタイプ
先端厚さ(mm)1.35
先端幅(mm)4.3
1本
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
No.15AGWの細身タイプ。腐食に弱い。協力で固いものを扱う際に効果的
アズワン品番61-4459-68
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
先端が一番細いタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4460-87
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ペンシル型。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4461-96
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
No.SSのローテンションタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-SSM SA
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
全長(mm)140
硬度34HRC
アズワン品番61-4461-24
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
種別ID-SS NC
材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)
全長(mm)140
アズワン品番61-4460-02
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
一般型ストレートタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4462-24
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
先端にテーパーをつけたタイプ。NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)。800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
種別ID-2 NC
全長(mm)120
アズワン品番61-4459-99
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。
接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
付属品チップ1セット、ネジ3本
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/PVDF
全長(mm)130
タイプ(先端)4WFSVR.SA交換用チップ
耐熱温度(℃)150
アズワン品番2-8667-27
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
硬度34HRC
極細、20°角度をつけたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-5A SA
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
全長(mm)115
硬度34HRC
アズワン品番61-4460-90
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ID-5UF. Sより極細タイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
種別ID-5UUF. S
材質S(ハイカーボンステンレス鋼)
全長(mm)110
硬度53~54HRC
アズワン品番61-4462-25
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性
種別ID-65A NC
材質NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)
全長(mm)140
アズワン品番61-4459-96
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
一般型カッティングピンセット。腐食に弱い。協力で固いものを扱う際に効果的
種別超精密ピンセット カッティング
材質C(カーボンスチール)
全長(mm)120
硬度57HRC
アズワン品番61-4459-69
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
平らで厚みのあるタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-OO SA
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
全長(mm)120
硬度34HRC
アズワン品番61-4461-27
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
種別ID-SS SANE
全長(mm)140
抵抗値10^5-10^6Ohm
アズワン品番61-4462-33
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
No.SSに13°角度をつけたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-SSL SA
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
全長(mm)150
硬度34HRC
アズワン品番61-4461-23
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
先端にテーパーをつけたタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4461-30
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
アズワン品番61-4462-27
1本
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
強くストレートな先端。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
種別ID-1S
材質S(ハイカーボンステンレス鋼)
全長(mm)120
硬度53~54HRC
アズワン品番61-4461-29
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
種別ID-7 SANE
全長(mm)115
抵抗値10^5-10^6Ohm
アズワン品番61-4462-32
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
非常に細い先端面を取って丸く仕上げたタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4461-32
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9698
幅(mm)10.0
全長(mm)110
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)13
先端直型極細タイプ
先端厚さ(mm)0.06
先端幅(mm)0.10
アズワン品番64-8380-49
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
No.00の先端と持ち手を鋸歯状にしたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-OOD SA
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
全長(mm)120
硬度34HRC
アズワン品番61-4461-28
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
種別ID-3 SANE
全長(mm)120
抵抗値10^5-10^6Ohm
アズワン品番61-4462-29
1本
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
平らな先端、鏡面仕上げ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4460-23
1本
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
平らで角度があり先細タイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4460-22
1本
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-6 SA
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
全長(mm)115
硬度34HRC
アズワン品番61-4460-19
1本
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
先端にテーパーをつけたタイプ(No.2より細い)。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
アズワン品番61-4461-34
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
先端にテーパーをつけたタイプ(No.2より細い)。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
種別ID-4 TA
材質TA(チタン)
全長(mm)110
アズワン品番61-4459-94
1本
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
幅(mm)10.0
全長(mm)120
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)15
先端がとても細いタイプ。DCシリーズ(ダイヤモンドコーティングピンセット)。汚染物質なしの表面:コーティングはどんな金属汚染(ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど)からも保護。微粒子(粉塵)が出ない。とても薄く(厚さ2ミクロン)、高い弾力性。非常に高い付着力と摩減抵抗(ピンセットの先端を保護)。電気伝導、ESDセーフコーティング(ほこりの付着、爆発危険の心配なし)
種別超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-SS SA DC
全長(mm)140
アズワン品番61-4460-07
1本
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
No.3を10mm短くしたタイプ。汚染物質なしの表面:コーティングはどんな金属汚染(ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど)からも保護。微粒子(粉塵)が出ない。とても薄く(厚さ2ミクロン)、高い弾力性。非常に高い付着力と摩減抵抗(ピンセットの先端を保護)。電気伝導、ESDセーフコーティング(ほこりの付着、爆発危険の心配なし)
種別超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-3C SA DC
材質DCシリーズ(ダイヤモンドコーティングピンセット)
全長(mm)110
アズワン品番61-4460-03
1本
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9695
幅(mm)10.0
全長(mm)120
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)15
先端先平細型タイプ・ハンドルギザ付
先端厚さ(mm)0.15
先端幅(mm)7.00
アズワン品番64-8369-84
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ