先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
用途非磁性を求められる精密作業
材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス
耐熱温度(℃)270℃
交換用プラスチックチップです。
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
材質/仕上カーボンファイバープラスチック
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー
全長(mm)125
耐熱温度(℃)270
表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
用途デバイス・SMD用
全長(mm)130.0
材質(先端)カーボンファイバー、(柄)Non-Magnetic Steel「SUS304同等」
耐熱温度(℃)270
先端の交換が可能です
材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー
耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
用途精密作業に。
材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
全長(mm)130
関連キーワード