セラミックデバイス、SMD、ウェハー等を操作するのに最適 CP (消す)。PEEK/CF ポリエーテルエーテルケトンを30wt%のカーボンファイバーで補強。硬く、曲がらず、高伸張性、曲げに対する強さ。抵抗力に備えている。高温(260℃~300℃)での使用可能。優れた安全性がある。熱に対する膨張係数は低い。化学薬品及び強力な媒体物に優れた抵抗力を持ち、熱による劣化に体制がある。ESD安全性。洗浄・化学薬品取り扱い、高温での部品組み立て時に使用
種別先端チップ交換型
アズワン品番61-4460-74
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
特長:カーボン鋼素材(炭素含有量 0.65~0.73 重量%)を使用。熱処理により硬化され、最大硬度 60 HRC。腐食抵抗性が低い。強度と硬度に優れる。用途:典型的な用途には、電子産業用のピンセットや切削工具、医療業界、時計業界、宝飾業界で幅広く取り扱われています。
全長(mm)115
関連資料(0.13MB)
ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
アズワン品番61-4462-30
1本
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
No.3を10mm短くしたタイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる
種別ID-3CS
材質S(ハイカーボンステンレス鋼)
全長(mm)110
硬度53~54HRC
アズワン品番61-4461-33
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
高精度精密作業用カッティングピンセットです。小さく柔らかい金属(銅等)の切断におすすめです。ダイヤモンドコーティングにより耐食性、耐摩耗性を向上させています。刃の高度は61HRC。医療機器製造におけるワイヤー等の切断に適しています。
材質カーボンスチール
全長(mm)115
タイプダイヤモンドコーティングで耐摩耗、耐腐食性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応
No.3を10mm短くしたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
アズワン品番61-4461-92
1本
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。
用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
No.3を10mm短くしたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある
アズワン品番61-4459-93
1本
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
No.15AGWの細身タイプ。腐食に弱い。協力で固いものを扱う際に効果的
アズワン品番61-4459-68
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。3C型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、かつ視認性を良くする必要がある用途に適しています。短いボディは、よりしっかりとした握り心地と実用性を兼ね備えています。
材質ステンレス(SUS316L)
形状曲(35°)・鋭
幅(mm)10
全長(mm)110
高さ(mm)11
質量(g)11.7
表面処理サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)0.1
先端幅(mm)0.2
開口幅(mm)8
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセット(組セット)です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9731
セット内容00-SA-0-IT、2A-SA-0-IT、3C-SA-0-IT、5-SA-0-IT、7-SA-0-IT、ケース
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)165
アズワン品番64-8573-40
1セット(5本)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
一般型カッティングピンセット。腐食に弱い。協力で固いものを扱う際に効果的
種別超精密ピンセット カッティング
材質C(カーボンスチール)
全長(mm)120
硬度57HRC
アズワン品番61-4459-69
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
材質ステンレス(SUS316L)
表面処理サンドブラスト加工
開口幅(mm)8
小さな部品をしっかり保持します。非常に硬く剛性の高い先端部と本体を備えており、曲がりを防ぎます。
材質カーボンスチール
形状直・鋭
幅(mm)10
全長(mm)120
高さ(mm)12
質量(g)13
表面処理サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)0.12
先端幅(mm)0.18
開口幅(mm)8
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。
材質純チタン(グレード1)
表面処理サンドブラスト加工
連続使用温度(℃)350
開口幅(mm)8
先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。
仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mm
アズワン品番65-5605-44
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。細かなものを精密にカッティングするのに最適な商品です。軟質銅線(最大0.30mm)の切断に適しています。
用途ワイヤー、ひげゼンマイなどの細かい物の切断に。
材質炭素鋼(刃の高度:HRC61~62)
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚み0.10mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(1.SA.0)直・鋭(先端幅0.15mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(2A.SA.0)直・平(先端幅1.90mm、全長:120mm、厚さ0.10mm)×1本、(3C.SA.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長:110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.SA.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.SA.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本
材質ステンレス(SUS316L)
質量(g)69
表面処理サンドブラスト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
耐酸性・非磁性(100%)・耐熱性(870℃)に優れており、高温での洗浄が可能です。主に医学・生物学関連や化学関連で使用できます。5本組。セット内容:直・細(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.30mm、全長110mm、厚み0.18mm)×1本、直・鋭(先端幅0.15mm、全長110mm、厚み0.15mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.32mm、全長120mm、厚み0.18mm)×1本、直・鋭(先端幅0.20mm、全長120mm、厚み0.14mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(2A.TA.0)直・細(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.12mm)×1本、(3C.TA.0)直・鋭(先端幅0.30mm、全長110mm、厚さ0.18mm)×1本、(5.TA.0)直・鋭(先端幅0.15mm、全長110mm、厚さ0.15mm)×1本、(7.TA.0)曲・鋭(先端幅0.32mm、全長120mm、厚さ0.18mm)×1本、(1.TA.0)直・鋭(先端幅0.20mm、全長120mm、厚さ0.14mm)×1本
材質純チタン(グレード1)
質量(g)38
表面処理サンドブラスト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
連続使用温度(℃)350
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
非磁性(100%)です。5本組。セット内容:直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚み0.11mm)×1本、直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚み0.12mm)×1本、直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚み0.06mm)×1本、曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚み0.09mm)×1本。
セット内容【5本組セット】(1.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(2A.NC.0)直・平(先端幅1.90mm、全長120mm、厚さ0.11mm)×1本、(3C.NC.0)直・鋭(先端幅0.18mm、全長110mm、厚さ0.12mm)×1本、(5.NC.0)直・鋭(先端幅0.13mm、全長110mm、厚さ0.06mm)×1本、(7.NC.0)曲・鋭(先端幅0.16mm、全長120mm、厚さ0.09mm)×1本
材質超合金(ニッケルクロムモリブデン)
質量(g)69
表面処理サンドブラスト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×16
連続使用温度(℃)600
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途あらゆる精密作業に。
トラスコ品番206-9690
幅(mm)8.0
全長(mm)90
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)9
先端直型先細タイプ
先端厚さ(mm)0.10
先端幅(mm)0.15
アズワン品番64-8326-73
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
レバー付。腐食に弱い。協力で固いものを扱う際に効果的
種別超精密ピンセット カッティング
材質C(カーボンスチール)
全長(mm)120
硬度57HRC
アズワン品番61-4459-48
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
No.15AGWのESDタイプ。腐食に弱い。強力で固いものを扱う際に効果的
種別超精密ピンセット カッティング
材質C(カーボンスチール)
全長(mm)120
硬度57HRC
表面抵抗(グリップ部)10^8-10^9ohm
アズワン品番61-4459-52
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
No.3を10mm短くしたタイプ。汚染物質なしの表面:コーティングはどんな金属汚染(ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど)からも保護。微粒子(粉塵)が出ない。とても薄く(厚さ2ミクロン)、高い弾力性。非常に高い付着力と摩減抵抗(ピンセットの先端を保護)。電気伝導、ESDセーフコーティング(ほこりの付着、爆発危険の心配なし)
種別超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-3C SA DC
材質DCシリーズ(ダイヤモンドコーティングピンセット)
全長(mm)110
アズワン品番61-4460-03
1本
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ スマートピンセットIdeal-tek Smart Tweezers(TM) Colibri(TM). LCRメータとコンポーネントIDをスイスの精密ピンセットに挟んで: このピンセットには、プレミアムのST-5S ; 841-8702 841-8702 )と簡略化した低コストバージョンのST-5C ; 841-8692 841-8692 )を用意しています。交換用の先端も用意しています( 841-8705 841-8705 )。先が曲がった精密先端( 841-8709 841-8709 )及び先の鋭い精密先端( 841-8718 841-8718 )は別売りです。. 電子部品の静電容量、抵抗、インダクタンスの測定用 表面実装デバイス(SMD)のテスト及び識別 複雑な電子システムのトラブルシューティング
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
関連キーワード