「ohm」の検索結果
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特徴。1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃。6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。
用途用途。セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す。るのに最適です。素材。*ENGINEERING PLASTICS(CF)…。PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。
仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mm
アズワン品番65-5605-44
1本
¥8,498
税込¥9,348
12日以内出荷
ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
種別ID-SS SANE
全長(mm)140
抵抗値10^5-10^6Ohm
アズワン品番61-4462-33
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
種別ID-3 SANE
全長(mm)120
抵抗値10^5-10^6Ohm
アズワン品番61-4462-29
1本
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
種別ID-7 SANE
全長(mm)115
抵抗値10^5-10^6Ohm
アズワン品番61-4462-32
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
No.15AGWのESDタイプ。腐食に弱い。強力で固いものを扱う際に効果的
種別超精密ピンセット カッティング
材質C(カーボンスチール)
全長(mm)120
硬度57HRC
表面抵抗(グリップ部)10^8-10^9ohm
アズワン品番61-4459-52
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード