仕様耐磁性あり、抗酸耐性あり
材質低炭素オーステナイト鋼
長さ(mm)140
チップサイズ極細
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)
硬度34HRC
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端がとても細いタイプ
全長(mm)140
タイプ先端がとても細いタイプ
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。
用途届きにくく狭い箇所の精密作業に。
トラスコ品番206-9700
幅(mm)8.0
全長(mm)140
材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
質量(g)13
先端直型先細タイプ
先端厚さ(mm)0.09
先端幅(mm)0.12
アズワン品番64-8697-35
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
耐酸性・非磁性に優れており電子・時計製造などの精密作業に使用できます。良好な視認性を維持しながら部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
材質ステンレス(SUS316L)
形状直・鋭
幅(mm)8
全長(mm)140
高さ(mm)12
質量(g)13
表面処理サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)0.09
先端幅(mm)0.15
開口幅(mm)8
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
視認性を確保しながら小物部品をしっかり保持する必要がある繊細な用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。ESD静電気防止仕様です。
形状直・鋭
幅(mm)8
全長(mm)140
高さ(mm)12
質量(g)13
表面処理サンドブラスト加工
先端厚さ(mm)0.09
材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
材質(チップ)ダイヤモンドコーティング
先端幅(mm)0.15
開口幅(mm)8
1本
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
先端がとても細いタイプ。DCシリーズ(ダイヤモンドコーティングピンセット)。汚染物質なしの表面:コーティングはどんな金属汚染(ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど)からも保護。微粒子(粉塵)が出ない。とても薄く(厚さ2ミクロン)、高い弾力性。非常に高い付着力と摩減抵抗(ピンセットの先端を保護)。電気伝導、ESDセーフコーティング(ほこりの付着、爆発危険の心配なし)
種別超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-SS SA DC
全長(mm)140
アズワン品番61-4460-07
1本
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
ESDエポキシーピンセット。非磁性。ESDエポキシーグリップ
種別ID-SS SANE
全長(mm)140
抵抗値10^5-10^6Ohm
アズワン品番61-4462-33
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード