3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
観察槽が大きく、線源を使わずに自然放射線の飛跡が観察できます。また各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。 1セットで数人のグループによる観察が可能です。 装置が単純で取り扱いが容易なので、中学生以上の生徒実験や自由研究などにも適しています。 わかりやすい取扱説明用DVDも付属しています。
1個
24,980 税込27,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライアイスによる冷却開始後、およそ数分間で自然放射線の飛跡が観察可能です。このため授業等での演示実験にも即座に対応できます。各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。飛跡の照明に高輝度白色発光LEDを使用しているため飛跡が鮮明であり、実験の際、特別の暗室は不要です。観察槽内のアルコール過飽和層の厚さが約20mmあるため、自然放射線の飛跡が幾重にも重なって、立体的に観察出来ます。観察層の上面はヒーターガラスの使用により、観察槽内部を鮮明に見ることができます。ドライアイス1個(250×250×40)でおよそ5時間の連続実験が可能です。(外気温度によって、多少の変動あり)。軽量なので、保管用アルミケース(別売)に入れて安全に持ち運ぶことができます。
仕様●外形寸法(横幅×奥行き×高さ):霧箱本体/380×430×170mm、電源装置/210×250×100mm●重さ:霧箱本体/7.0kg、電源装置/4.4kg●使用電源:AC100V-3A●冷却方法:ドライアイス(ドライアイスの寸法:250×250×40mm)●観察槽上面:ヒーターガラス●照明装置:高輝度白色発光LED288個使用●アルコール:エタノール(純度99.5%以上)●付属品●▼α線源(ユークセン石 プラスチックケース入り)●▼ラドンガス線源(トリウム含浸の布 注射器入り)●▼ドライアイス厚さ調整用発泡スチロール製くさび 3枚●▼装置傾き調整用ゴム製くさび 3枚●▼取り扱い説明用DVD 1枚●保管用アルミケース:別売り アズワン品番67-7975-72
1台
869,800 税込956,780
32日以内出荷

ペルチェ素子を使って冷却し、放射線の飛跡を観察する実験用霧箱です。 直径75mmの広い観察面で、多くの飛跡を観察することができます。また、5 ~ 6 人が同時に観察できます。 電源を入れてからおよそ数分で自然放射線の飛跡が見え始めます。 観察を中断することなく、ワンプッシュで洗浄瓶からエタノールの追加が可能です。 観察層内を12 個の超高輝度LED で照らしているため、飛跡が鮮明に見え、暗室が不要です。 観察面に電圧をかけて残留イオンを除去しているため、β線などの細い飛跡も観察できます。 完成品なので、複雑な組立てや配線などの手間もなく、すぐに実験が可能です。 AC100V 0.7A の低消費電力なので、同時に複数台を動かすことが可能です。
1個
189,800 税込208,780
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)