2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.0 材質(シース)軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,998 税込9,898
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。潜水士用の通話ケーブルに適しています。柔軟性、耐曲げ性も抜群であり、港湾、河川、ダムなどの作業現場でも取り扱いやすいです。
用途水中操作線用ケーブル トラスコ品番562-7339 材質発泡被覆材:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ 定格100V未満 全長(m)100 外径(Φmm)9.4 芯数2 導体断面積(mm2)【より線】0.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)【単線】37.4以下
1巻(100m)
76,980 税込84,678
21日以内出荷

  • 関連カテゴリ
  • VCTF