リサーチグレードのシリコン製で、オートクレーブ可能です。漂白液の洗浄およびエタノールのリンスのプロトコールに従って再使用することもできます。
仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●プレートフォーマット:シーリングマット
アズワン品番65-3963-32
1ケース(5パック×10個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプ
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:300μL●最大容量:300μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:緑●滅菌:あり●パッケージフォーマット:768 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-300μL
アズワン品番65-3965-03
1ケース(5パック×768個)
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
Axygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。GilsonP10mLおよびMLAピペッターに適合します。
仕様●パック入数:100/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:100本/パック、20パック/ケース●オートクレーブ可能:あり
アズワン品番65-3964-11
1ケース(2パック×100個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
Axygen(R)5mLマクロボリュームピペットチップ、透明、目盛付き、バルクパック、250本/パック、10パック/ケースAxygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。互換性:GilsonP5000およびMLAピペッター。1、2、3、4、5mLに目盛付き、0.5mL毎に目盛
仕様●パック入数:250/パック●ケース入数:2500/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:5mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:250本/パック、10パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1000-5000μL
アズワン品番65-3964-18
1ケース(10パック×250個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
関連キーワード