54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Axygen(R)はBeckman Coulter(R)オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。透明のポリプロピレン製チッ
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:あり●フィルター素材:ポリエチレン●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:SBS Rack●互換性:Beckman Coulter Biomek●Tip Feature:Standard●Series:FX●Packaging Configuration:Single Rack●使用可能モデル:Beckman Coulter●モデル:Biomek●パック/ケース:50 Racks/Case●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3965-40
1ケース(5パック×960個)
84,980 税込93,478
63日以内出荷

Axygen(R)スクリューキャップチューブのキャップは、密閉度の高いキャップ構造となっています。スクリューキャップは、さまざまなカラー展開と、コニカル底あるいは自立型より選択可能です。滅菌済み。最大遠心強度:20000RCF。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック
仕様●容量(mL):1.5●スタイル:コニカル●色:透明●滅菌:済み アズワン品番65-3964-10
1ケース(8パック×500個)
52,980 税込58,278
93日以内出荷

Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:20μL●最大容量:20μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:赤●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-20μL アズワン品番65-3965-07
1ケース(5パック×960個)
76,980 税込84,678
6日以内出荷

Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●最大容量:10μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:赤●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:0.1-10μL アズワン品番65-3965-05
1ケース(5パック×960個)
76,980 税込84,678
6日以内出荷

Axygen(R)チップリフィルシステム、200μL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1-200μL●最大容量:200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3963-85
1ケース(5パック×960個)
22,980 税込25,278
欠品中

Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、12連キャップ、滅菌済み、80ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R) アズワン品番65-3963-56
1ケース(5パック×80個)
19,980 税込21,978
欠品中

Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、8連キャップ、滅菌済み、120ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R) アズワン品番65-3963-58
1ケース(5パック×120個)
19,980 税込21,978
欠品中

Axygen(R)チップリフィルシステム、1200μL、目盛付き、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。半透明のラックでチップを可視化しています。
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:4608/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:1200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、8ラック/パック、6パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:15-1250μL●最大容量:1200μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3963-84
1ケース(6パック×768個)
29,980 税込32,978
欠品中

Axygen(R)チップリフィルシステム、10μL、リフィルラック、透明、未滅菌、96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な、耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。これらの半透明ラックは、チップの種類ごとに色分けされたインサートによりチップの識別が容易です。RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。半透明のラックでチップを可視化しています。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、10ラック/パック、5パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:0.1-10μL●最大容量:10μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3963-86
1ケース(5パック×960個)
27,980 税込30,778
欠品中

Axygen(R) 96ウェル1.1mLポリプロピレン製クラスターチューブ、シングルチューブ、滅菌済み、96チューブ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ストレージ●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25mm(approx.)●長さ:165mm(approx.)●ラック:あり アズワン品番65-3963-54
1ケース(5パック×960個)
61,980 税込68,178
欠品中






Axygen(R)チップリフィルシステムは、リフィル操作が簡単でオートクレーブが可能な耐久性に優れたリフィルラックを使用しています。ラックはすべて透明で、チップの種類ごとにインサートが色分けされており、容易にチップが識別できます。▼RNase/DNaseフリーです。▼ノンパイロジェニックです。▼透明のラックでチップを可視化しています。▼色
1ケース(30個)ほか
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Axygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。GilsonP10mLおよびMLAピペッターに適合します。
仕様●パック入数:100/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:100本/パック、20パック/ケース●オートクレーブ可能:あり アズワン品番65-3964-11
1ケース(2パック×100個)
69,980 税込76,978
欠品中


Axygen(R)5mLマクロボリュームピペットチップ、透明、目盛付き、バルクパック、250本/パック、10パック/ケースAxygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。互換性:GilsonP5000およびMLAピペッター。1、2、3、4、5mLに目盛付き、0.5mL毎に目盛
仕様●パック入数:250/パック●ケース入数:2500/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:5mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:250本/パック、10パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1000-5000μL アズワン品番65-3964-18
1ケース(10パック×250個)
39,980 税込43,978
欠品中

。Axygen(R)は、Molecular Devices FLIPR Tetra自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムによる精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなしからお選びいただけます。黒色および透明ポリプロピレンチップは384ウェルフォーマット用にデザインされており、Molecular Devices FLIPR Tetraワークステーションに適合します。▼30μL透明チップ。▼384チップフォーマット。▼透明ポリプロピレン。▼RNase/DNaseフリーを保証。▼ノンパイロジェニック
1ケース(5パック×3840個)
399,800 税込439,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Axygen(R)0.2mL12連PCRチューブは、幅広い種類のサーマルサイクラーに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック。未滅菌。99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:800/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●容量:0.2mL●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:クリア アズワン品番65-3963-62
1ケース(10パック×80個)
129,800 税込142,780
欠品中

Axygen(R)PCR1x8連フラットキャップ、0.2mLPCRチューブストリップに適合、透明、未滅菌Axygen(R)1x8連フラットPCR透明キャップは、8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック。未滅菌。99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
仕様●パック入数:125/パック●ケース入数:1250/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●キャップスタイル:フラットトップ●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:クリア アズワン品番65-3963-67
1ケース(10パック×125個)
25,980 税込28,578
93日以内出荷



極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
仕様●パック入数:1000/パック●ケース入数:10000/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●容量:0.2mL●底の形状:コニカル●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:アソート
1ケース(10パック×1000個)
73,980 税込81,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)●カラー:クリア●滅菌:なし●オートクレーブ可能:あり
1ケース(5個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
1ケース(1個)
37,980 税込41,778
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
1ケース(1個)
95,980 税込105,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




Axygen(R)低蒸発PCRプレートは、硬質フレームに小さい切れ目が入っており、サーマルサイクリング中およびその後でも変形することなく熱伝導性を維持できるように デザインされています。ウェルのリムに角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、熱蒸発を最小限に抑えます。ほとんどの主要なサーマルサイクラー、シーケンサーおよびオートメーションプラットフォームに対応した本プレートは、ハイスループットスクリーニングを含めて、ダウンストリームアプリケーションで最適なパフォーマンスを提供します。▼サーマルサイクリング中およびその後でもフラットなまま。▼角度のついたウェルのリムで熱蒸発を低減。▼サンプルをロード・トラッキングしやすい、透明なウェルと目視可能なグリッド。▼均一な熱伝達を実現する、極薄で均質なチューブ壁。▼スタンダードPCRおよびリアルタイムPCRに最適。▼シングルコーナーノッチ。▼SBSフットプリント。▼ポリプロピレン製。▼未滅菌。▼一般的なオートメーションプラットフォーム、サーマルサイクラーおよびシーケンサーに対応。
仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:ハーフスカート●ウェル容量:200μL●滅菌:なし●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3963-78
1ケース(5パック×10個)
39,980 税込43,978
欠品中



▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック
仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スカートなし●ウェル形状:ラウンド●ウェル容量:200μL●滅菌:あり●フタ付き:なし●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3963-77
1ケース(5パック×10個)
44,980 税込49,478
欠品中