「なまし」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)35
材質(甲被)塩化ビニール(PVC)
機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性
材質(底部)塩化ビニール(PVC)
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
靴タイプ長靴
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
足幅EEE
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA、合成ゴム
機能耐滑性、耐油性、抗菌・防臭加工
材質(先芯)ワイド樹脂
動摩擦係数0.30以上
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ革靴
独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。
用途食品工場などに
全長(cm)24
色ブルー
厚さ(mm)0.06
粉有無粉なし
入数(枚)100
食品衛生法適合
ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。
しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。
マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。
小型なので、下方視界も良好です。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業用。
サイズ126
区分DS2
質量(g)280
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
縦(mm)120
排気ゴム弁なし
指定防護係数10
人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
用途印刷工場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業
足幅EEE
色ホワイト
規格JSAA A種認定
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA/合成ゴム
機能軽量、クッション性、耐滑性、静電気防止、軽量、かかと衝撃吸収
JIS規格JIS T 8103一般静電保護靴に準拠
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可
セット内容専用ポーチ
長さ(mm)167
幅(mm)183
材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート
高さ(mm)61
レンズ色クリア
フレーム色ピーコックブルー/ライトグレー
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット
色ネイビー
質量(g)標準:780/両足(26.0cm)
材質(甲被)人工皮革(リサイクル)
JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。
用途食品工場などに
全長(cm)24
色ブルー
厚さ(mm)0.08
粉有無粉なし
入数(枚)100
食品衛生法適合
動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様です。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
種別ブルゾン
しっかりした厚みで十分な強度を確保しました。柔軟性、伸縮性に優れています。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
材質低密度ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.028
入数(枚)200
規格食品衛生法適合
機能柔軟性・伸縮性
全長(cm)28
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。
ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。
しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。
マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。
小型なので、下方視界も良好です。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。
用途一般粉じん作業用。
トラスコ品番836-1937
区分DS2
質量(g)240
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号国家検定DS2合格品(SH7022:第TM572号、SH7022V:第TM573号)、NIOSH N95検定合格品、頭掛けタイプ(アジャスタ付)
使用限度時間(h)14
排気ゴム弁付き
ひもタイプバンド:頭掛け
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
付属品専用ポーチ
トラスコ品番526-0592
材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム
長さ(mm)90
形状ゴーグル
幅(mm)193
高さ(mm)84
レンズ色クリア
フレーム色グレー/ブラック
機能UVカット/マスク併用可/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト
色(バンド)グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.9
通気孔○
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
3.3cmの薄さで場所を取らず備蓄に最適です。
ロックを解除し、両端から押すとヘルメットの形になります。
折り畳み時のボタンが外側になり、たたみやすくなりました。
内側2か所に、名前等を記入できるスペースがあります。
収納箱はA4ファイルとほぼ同じサイズなので、箱ごと引き出しの中に収納できます。
付属の収納袋に入れて玄関やロッカーなどでフック掛け収納も可能です。
災害時でも安心・信頼の国内生産です。
用途防災用
仕様国家検定合格品(飛来・落下物用)
材質帽体:ポリプロピレン樹脂、中央ジョイント部:ABS樹脂、サイドロック部:ポリカーボネート樹脂
種類折りたたみ
寸法(cm)47~62
組立寸法(mm)285×208×150
頭囲(cm)47~62
折りたたみ寸法(mm)355×203×33
使用区分飛来・落下物用
鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。軽量でサビにも強いワイド樹脂先芯搭載です。筒部に反射テープが付いています。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類セーフティシューズ
長さ(cm)36(26cm)
材質(アッパー)合成ゴム
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)1060(26cm)
機能踏抜き防止、先芯軽量
JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠
材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1
靴タイプ長靴
広い視野で好評のVG-505Fシリーズのメガネタイプです。弾力性に富んだテンプルが、頭部に沿ってしっかり安定する、負担の少ない掛け心地です。無段階で調整可能です。テンプルが頭の後ろまで回って優しくホールドします。しなやかでタフなナイロン樹脂製テンプルを採用しました。ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
仕様マスク併用可、顔あたりソフト○、メガネ併用可
付属品専用ポーチ
トラスコ品番567-2525
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー、テンプル:ナイロン
長さ(mm)155
幅(mm)193
高さ(mm)84
レンズ色クリア
フレーム色グレー/ブラック
加工防傷、防曇
レンズ交換可
レンズ厚さ(mm)1.9
紫外線カット○
通気孔○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)52.5~63.0
仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング
質量(g)510
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。抗菌・防臭のカップインソールを使用しています。暗い場所での作業に適した反射材付きです。
用途食品業、ビルメンテナンス業、水、油、洗剤などを使用する職場
色ブラック
足幅EEE
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)450
帽体ポリカーボネート樹脂
屈み作業が多く転倒事故も心配な屋根上作業向けに開発された「トビスニシリーズ」です。指1本でも簡単に曲げられる優れた屈曲性を実現しました。つま先が先芯へ当るのを緩和する特殊な形状の専用インソール搭載です。靴底は粉やチリの付着した屋根上や高所でも滑りにくく足元をサポートします。
用途屋根上作業、建設業など。
材質(先芯)ワイド樹脂
足幅3E
規格JSAA_A種認定
仕様つま先あたり緩和形状
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
材質(甲被)ベロア、人工皮革、合成皮革、メッシュ
機能屈曲性
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。脱ぎ履きが楽なサイドファスナー付きです。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
動きやすさと軽量性が、作業性を高めるベルデクセルの防寒服です。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
インナーの脇部分は、保温性とストレッチ性に優れたフリース仕様です。
用途建設業、製造業、運輸業など。
色ネイビー
サイズLL
トラスコ品番796-0328
種別ブルゾン
材質表:ポリエステル100、裏:ポリエステルキルト中わた100g/[[平米]](身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/[[平米]](袖)
質量(g)700
胸囲(cm)132
加工撥水加工
肩幅(cm)55
袖丈(cm)62
着丈(cm)73
機能保温
1着
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
コンポジットミッドソールがふわふわな履き心地を実現しました。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。立ち作業に最適です。ダイヤモンド型の底意匠により全方向へのグリップ力がさらに高くなりました。塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。樹脂製の軽い先芯を使用しています。JSAA認定A種合格の性能です。
形状ローカット
規格JSAA A種
材質(甲被)人工皮革
機能軽量、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収
足幅EEE
材質(底部)高反発EVA/合成ゴム
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
靴タイプスニーカー
通気孔の無い密閉タイプです。ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
付属品専用ポーチ
トラスコ品番526-0588
材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム
長さ(mm)90
形状ゴーグル
幅(mm)193
高さ(mm)84
レンズ色クリア
フレーム色グレー/ブラック/ブルーグリーン
機能UVカット/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト
色(バンド)グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.9
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ミドリ安全と3M社のコラボレーションで誕生したフルハーネスです。個々の体型に合わせて胸ベルトの高さを適切な位置に調整できる可動式胸ベルトを採用しました。上部に引っ張るだけでベルトを締めることが出来るパラシュート式ベルトアジャスターを装備しています。薄型で、周囲の突起に引っ掛かりにくい構造です。糸の一部が切れても伝搬しにくい縫製技術で、落下衝撃に耐える充分な強度を持たせています。背中にメッシュが付いているので、上下・左右・前後の判別が簡単です。メッシュはベルトの絡みを防ぐので、簡単に装着ができ、誤装着防止にもつながります。
用途高所作業での墜落制止用。
トラスコ品番257-4157
材質肩・腿・胸ベルト:ポリエステル、腿・胸バックル:金属製ワンタッチ、D環:スチール
色ネイビー
サイズM/L
質量(g)1360
ベルト幅(mm)45
種類フルハーネス型
最大使用質量(kg)128
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載
色ブラック
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
機能絶縁
JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格
材質(底部)合成ゴム2層底
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
強度のある牛表革を使用しました。
スタンダードな革を使用しています。
トラスコ品番819-2538
厚さ(mm)1.0
質量(g)80
1双
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般的な油に強く耐摩耗性に優れています。長時間作業でも疲れにくい湾曲成型です。指・手のひらにすべり止め加工を施しました。
用途機械作業、組立作業。
材質(裏)綿シームレス編手
材質(表)塩化ビニール
しっかりした厚みで十分な強度を確保しました。柔軟性、伸縮性に優れています。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
材質低密度ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.028
タイプ左右兼用
全長(cm)28
粉有無なし
エンボス加工外エンボス
食品衛生法適合品
強度のある牛表革を使用しました。
スタンダードな革を使用しています。
トラスコ品番819-2537
厚さ(mm)1.0
質量(g)80
1双
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。(メーカー従来品に比べ、約3度のヘルメット内部温度の低減が可能)帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。(メーカー従来品比+63mm)ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用
仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
幅(mm)227
高さ(mm)148
質量(g)510
規格国家検定合格品
準拠規格シールド面衝撃強度:JIS T8147
活性炭入りフィルターを採用し、有機臭や悪臭を除去します。
安全性と快適性を追求し「圧迫感」「顔との隙間」「めがねが曇る」「呼吸が苦しい」を解消しました。
顔にぴったりフィットし、隙間からの粉じんをしっかりブロックします。
顔に均一にフィットするオリジナル全周フェイスシールです。
表面は肌にやさしい素材を使用しました。
しめひもはアジャスタ付で、装着車に合わせて微調整が可能です。
長時間の装着でも痛くなりにくい、適度な弾力の肌にやさしい編みゴムを採用しました。
金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
用途一般粉じん作業。
区分DS2
質量(g)160
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号国家検定DS2合格品(第TM697号)、NIOSH N95検定合格品、活性炭入
使用限度時間(h)12
縦(mm)130
横(mm)128
排気抵抗(Pa)50以下
指定防護係数10
動きやすく作業性が抜群です。
静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒ブルゾンです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
生地の裏面にポリウレタンコーティングを施すことで、優れた防水性を実現しました。
ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付です。
夜間時における安全性を考慮して、胸・背中部に再帰性の反射材を採用しました。
帯電防止作業服JIS適合品
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
仕様防水加工
種別ブルゾン
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)
耐水圧(mm)5000
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
足幅4E
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)35
材質(甲被)PVC
機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)
靴タイプ長靴
収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました。面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収ライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
質量(g)475
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)221×282×162
衝撃吸収ライナー付
新開発の高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地です。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち仕事に最適です。ダイヤモンド型の新しい底意匠により、全方向への耐滑性がアップしました。取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソールです。裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。ベロ裏には管理がしやすいように、氏名記入欄が付いています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など
機能クッション性・耐滑性・通気性
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(アッパー)人工皮革
種類作業靴
靴タイプスニーカー
質量(g)420
足幅EEE
靴底EVA/合成ゴム
材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
機能耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/BO
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
靴タイプ半長靴
靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。
グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業
足幅EEE
形状ローカット
種類作業靴
材質(底部)EVA/合成ゴム
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
靴タイプスニーカー
手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。
手首の隙間から入る、水や粉をシャットアウトします。
手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。
表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。
ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)
耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。
異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め
適合食品衛生法適合品
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)1
全長(cm)7
排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。小型なので、下方視界も良好です。金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。
用途一般粉じん作業用。
仕様バンド:サイドフック
弁仕様排気弁付き
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)14
縦(mm)126
横(mm)120
排気抵抗(Pa)70以下
1箱(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ