通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。
通常めがねの上から掛けられます。
防塵マスクとの併用が可能です。
めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。
UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-30
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
機能滑り止め付
トラスコ品番819-2499
糸本数(本)2
素材繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
性別女性用
1セット(12双)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、軽量でコンパクトです。、マスクと併せて使用ができます。、私物めがねの上から掛けられます。
通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。
外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。
軽量でコンパクトです。
紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
マスクと併せて使用ができます。
私物めがねの上から掛けられます。
仕様●レンズ:ポリカーボネ-ト●フレーム:二重成型 レンズ側(ポリウレタン)、顔側(エラストマー) 正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)●バンド:合成ゴム織り込み布●通気:無し●重量:84g●サイズ:W184×H77×D91mm●フレームカラー:グレー/ブルー
アズワン品番67-6631-13
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ソフトテンプル
軟質鼻パッド
材質ポリカーボネート
トラスコ品番819-9551
寸法(mm)140×45×156
質量(g)27
フレーム色クリア
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1双
¥169
税込¥186
当日出荷
1セット(12双)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
仕様【防曇加工】○、【UVカット】○、【ツル調整】○、【角度調整】○、ANSI規格品(Z87.1)
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番819-9548
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×156×45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7082
厚さ(mm)3.38
質量(g)71
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
薄手タイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7091
厚さ(mm)2.06
質量(g)38
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です。脱ぎ履きが楽なファスナー付きです。軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群です。
用途建設業。製造業。
色ブラック
材質(先芯)鋼
足幅3E
仕様中敷:半敷
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)合成ゴム1層底
機能耐熱
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)合格
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。脱ぎ履きが楽なサイドファスナー付きです。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番855-3139
セット内容専用ポーチ
形状2眼型
質量(g)29
規格JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色グレー/ブルー
材質(フレーム)プラスチック
テンプル色グレー/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.4
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
形状ハイカット
質量(kg)1
種類安全靴
材質(ソール)ラバー2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
標準質量(g/片足)1130
機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ長編上靴
手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。
用途消防・防災活動
厚さ(mm)1.5
入数(双)1
耐切創性3
滑り止め効果あり
軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
機能UVカット、防曇加工、ツル調整、角度調整可
トラスコ品番819-9549
形状2眼型
寸法(mm)W149×H38×D158
質量(g)29
規格ANSI規格品(Z87.1)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。
シリコンゴムすべり止め付きです。
(公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。
熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。
柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。
繰り返し洗濯が可能で経済的です。
用途溶接作業、高温作業現場に
サイズフリー
全長(cm)26.0
耐熱温度(℃)370
仕様7ゲージシームレス編、【すべり止め】あり
トラスコ品番819-2457
厚さ(mm)3.5
質量(g)170
入数(双)1
混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル
中指長(cm)8.0
手のひらまわり(cm)26.0
1双
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
色ブラック
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格
形状ハイカット
種類安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
材質表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス
入数(双)1
耐溶剤性有機溶剤全般
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色ブラック
形状ハイカット
質量(kg)1
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)ラバー2層底
標準質量(g/片足)1130
機能クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、23gと圧倒的な軽量感。女性にもフィットするレンズ形状。可動鼻パッドは軟質素材でフィット感がよく、ご自身の鼻に合わせて調節可能です。
仕様●フレーム:プラスチック●レンズ:ポリカーボネート(外面:ハードコート/内面:曇り止めコート)●重量:23g●色:ブラック・ブルー●EN規格適合品(EN166 class1)
アズワン品番67-6631-23
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
形状ハイカット
質量(kg)1
色ブラック
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/H/P1/F1、JIS規格 U種合格
材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(鋼)
材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌/防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、専用ポーチ付
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、私物めがねの上から掛けられます。、マスクと併せて使用ができます。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面:曇り止めコート)●フレーム:軟質PVC●バンド:合成ゴム●重量:108g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-37
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)くもり止めレンズ
幅(mm)146
高さ(mm)47
質量(g)28
レンズ形状両面曇り止め
コーティング高性能曇り止めコート
レンズ厚さ(mm)2.3
アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、ナイロン製のフレームを採用し、耐薬品性に優れています。、専用ポーチ付き
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7074
厚さ(mm)3.38
質量(g)58
規格EU
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。
用途組立、検査。食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
色ブルー
全長(cm)24
厚さ(mm)0.1
入数(枚)100
粉有無粉なし
食品衛生法適合
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、専用ポーチ付
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、アイカップ型で防塵性の高い保護めがねです。、テンプルに芯が入っているため、耳当たりの調整ができます。、専用ポーチ付
全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。
用途食品工場など
全長(cm)24
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
入数(枚)100
粉有無粉なし
こんなお得な商品も!
耐切創手袋 薄手
モノタロウ
¥509~
税込¥560~
作業性重視の薄手レギュラータイプです。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番335-7066
厚さ(mm)2.06
質量(g)32
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))
1双
¥919
税込¥1,011
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.2
質量(g)50
仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル
付属品専用ポーチ
トラスコ品番422-8723
形状一眼型
規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65
レンズ防曇
機能曇り止め機能、メガネ併用可能
材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)ライトグリーン
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。指先すべり止め加工です。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.14
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
粉有無粉なし
エンボス加工指先
食品衛生法適合
曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可
レンズ色クリア
トラスコ品番497-8331
質量(g)44
規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
手袋の上から手首部分に装着すると、ピッタリ密着できます。
手首の隙間から入る、水や粉をシャットアウトします。
手袋の中で溜まった汗の逆流を防ぎます。
表裏両面にゴミが付きにくく滑らかな防塵加工を施し、装着しやすさを実現しました。
ズレ防止と密着度アップのために、内側にリング状の突起を配置しました。(手首側2列・ひじ側1列)
耐熱、耐寒、耐薬品、耐アルコール性に優れるシリコーンゴム製です。
異物混入対策対応のブルー色です。
用途手袋の裾止め
適合食品衛生法適合品
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)1
全長(cm)7
ホールド力に優れ、多くの種類のヘルメットに対応します。
1個から取り付けられ、連結も可能なため、多人数まで必要に応じて設置できます。
磁石とビス止めの2通りでの設置が可能です。
フック部分には2ヵ所で合わせて約2kgまで掛けられます。
用途ヘルメットの収納に
材質ABS樹脂
仕様1個掛け用(連結可能)
セット内容ネジ:3本、ワッシャー:3個
質量(g)340
掛数(個)1
寸法(幅W×長さL)(mm)275×323
マグネット付
上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可
セット内容専用ポーチ
長さ(mm)167
幅(mm)183
材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート
高さ(mm)61
レンズ色クリア
フレーム色ピーコックブルー/ライトグレー
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
メガネの上から掛けられます。
仕様UVカット、防曇加工、角度調整可
レンズ色クリア
トラスコ品番827-5529
質量(g)42
規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品
材質(フレーム)プラスチック
テンプル色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)2.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ