「エアーインソール」の検索結果

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:810g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
1足
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。
仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:830g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
1足
7,298 税込8,028
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。
用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。 材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA) 機能クッション性、抗菌防臭加工 質量(g/足組)80
1足
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゾーニングがしやすい3色の耐滑長靴 水や油の滑りに強いハイグリップ底 くっつき防止加工 エアチャンネル 超耐油配合(スーパー耐油) 取り外し可能なインソール スリップサイン搭載
材質(アッパー)PVC 機能耐滑・耐油 材質(底部)PVC 材質(先芯)なし 材質(インソール)EVAインソール 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット ネイビー 質量(g)標準:780/両足(26.0cm) 材質(甲被)人工皮革(リサイクル) JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S 靴底発泡ポリウレタン2層底 中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠構造のダブル効果で、転倒や滑り事故が多かった厨房や水場での作業を安心して行うことができます。 靴底の減りによる靴の交換時期がわかるスリップサイン付き。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、表面に特殊な加工を施しています。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャンネルにより、靴内のムレを効果的に逃します。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。 取り外し可能なインソールを採用。 湿気が溜まりやすいインソールを外して乾かすことができます。
形状ハイカット スーパーピンク サイズ(cm)26.5 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)約1550(26cm) 機能耐滑性・耐油・耐薬 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能。(JIS T8103 一般静電作業靴に準拠した静電性能を持っています。)。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音なりがしにくくなりました。履き口を広めに設計しているので手を使わずに脱ぎ履きができ、汚れや感染の予防になります。つま先にメッシュを使用していないので、薬品や血液の付着からつま先を守る設計です。甲被のサイドに通気性の良いメッシュを使用。靴底にも通気孔がついて靴内のムレを緩和させます。軽量でクッション性に優れたエアクッションソール&インソールで長時間の勤務でも疲労を軽減できます。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを中敷に施しました。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。落下物からつま先を守る性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革/メッシュ 先芯なし 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
サイズ 材質(甲被)PVC 機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性 標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準) 材質(底部)PVC 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き) 靴タイプ長靴
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なメディカルシューズは、ムレを考慮し通気性の良いメッシュ素材を使用したり、靴底に通気穴を設けたものが多い為「感染防止対策」には着用できません。CSS-15Siは血液や体液、薬品に暴露する可能性がある業務向けに開発したオール人工皮革のアッパーを使用した感染防止対策シューズです。人体に帯電した静電気を靴底から逃す静電気帯電防止性能が付いたシューズ。アッパーは感染のリスクを低減するためメッシュを使用しないオール人工皮革。靴底はCSS-10シリーズに通常設けられている通気穴を塞ぎ、床からの感染リスクも抑えます。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴り。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音鳴りがしにくくなりました。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し、靴内を清潔にキープします。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革 先芯なし 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)