最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)。手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋
仕様すべり止め:あり
材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.5
色グレー/ブラック
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/F
前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。
用途軽作業での頭部保護など
通気孔あり
頭囲(cm)53~62
材質ポリエチレン
質量(g)175
手袋左右の人差し指・中指・薬指・小指の先端部に金属製のU字形状の指先保護パーツが内蔵されています。軍手や耐切創手袋等の上から着用できるゆったりサイズです。手のひらはシリコンすべり止め加工です。指先保護パーツは日本製です。
用途機械整備・建築・運搬・物流作業等の衝撃や挟まれ事故対策に。
仕様耐衝撃(J):約40(20cmの高さから20kgのものを落とした衝撃)
材質手袋本体:スチレンブタジエンゴム(SBR)、ポリエステル、ポリエチレン、ナイロン、ウレタン、人工皮革、綿、すべり止め:シリコン、保護パーツ:鉄(SECC)
厚さ(mm)2
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)24
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)25
耐荷重(t)約2
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック式
1双
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
用途自動車関連。ガラス関連。
材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)1.1
色ホワイト
規格EN388 2016
エコマーク認定認定
機能耐切創、低発塵性、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他
ゲージ数13
耐切創性3
エコマーク認定番号21103014
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ウレタンコーティングでピッタリフィット、作業性に優れています。
手の甲が背抜きで、通気性に優れます。
紫外線を通しにくく、日焼け防止に効果的です。
用途仕分作業、農作業、精密機械作業。
仕様背抜きフィットタイプ
厚さ(mm)0.8
従来のノンコートタイプよりもグリップ力に優れた手袋です。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ノンコート(コーティングなし)タイプのため、樹脂部の脱落による異物混入の心配がありません。ニトリル手袋の下履きとしてもお使いいただけます。制菌性能のある手袋です。
材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム
厚さ(mm)1.2
色ブルー
規格EN388 2016
エコマーク認定認定
機能耐切創、耐光性、耐薬品性
材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、ポリウレタン、ゴム
ゲージ数13
耐切創性3
エコマーク認定番号21103014
耐切創性の安全性能です。原手は18ゲージの超薄手です。ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数18
耐切創性X/C
耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。原手は13ゲージの薄手です。バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
規格EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2
機能耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数13
耐切創性X/D
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
男女共用コートのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様Fed.Std.209d クラス10000対応/センターファスナー
規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
カットガード130Vの黒コーティングタイプで、汚れが目立ちにくいです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連。ガラス関連。
材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)1.1
色ブラック/ホワイト
規格EN388 2016
エコマーク認定認定
機能耐切創、低発塵性、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他
ゲージ数13
耐切創性3
エコマーク認定番号21103014
大きなベンチレーションで、頭部のムレを効果的に軽減します。コンパクトな帽体設計で、狭所作業に最適です。新しいカラーバリエーションで、あらゆるカラーコーディネートに対応します。
用途飛来・落下物・墜落時保護用
衝撃吸収ライナーあり
通気孔あり
ひもタイプワンタッチ
質量(g)410
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ウーリーナイロン編手袋の手のひら側だけにポリウレタン樹脂をコーティングしています。通気性が良く、ムレにくく、ソフトで長時間の作業にも快適です。手袋からのホコリの発生が少ない、クリーンな作業に適しています。手にぴったりフィットし、滑りにくい手袋ですので、指先を使う細かな作業に適しています。
用途製品検査、電気・電子部品製造、倉庫内作業、屋内外清掃などに。
材質表:ポリウレタン樹脂、裏:ナイロン100%編手
厚さ(mm)10
ゲージ数13
シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。
優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。
(従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能)
帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
(従来品比-30g)
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
(従来品比+63mm)
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。
後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途飛来・落下物・墜落時保護用
色(帽体)ホワイト
頭囲(cm)52.5~63
仕様通気孔:あり、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
トラスコ品番120-0452
質量(g)510
タイプシールド面付
規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○消臭効果があるので、革手袋のインナーに○その他、各種手袋のインナーとして
ノンコートの指切りタイプです。
用途物流などの仕分け、包装作業に。農業や、園芸に。手袋のインナーとして。
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
コーティングノンコート
ゲージ数15
価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです。男女ペアでコーディネートできるシリーズです。ツータックシルエットのスラックスです。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
種別スラックス
股下(cm)78
カットガード130Vのノンコートタイプです。耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。インナー手袋に最適です。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発塵です。繰り返し洗濯して使用できます。
用途自動車関連。ガラス関連。廃棄物処理。
材質ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
規格EN388 2016
エコマーク認定認定
機能耐切創、低発塵性
材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他
ゲージ数13
耐切創性3
エコマーク認定番号21103014
ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
仕様●レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリプロピレン、エラストマー●バンド:スプリング/カバー付●重量:109g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-52
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
湿気を吸って発熱し、心地よい温度を維持する調温効果と消臭効果の手袋です。
用途消臭効果があるので、革手袋のインナー用に。各種手袋のインナー用に。
厚さ(mm)約1.1
色リスト:グレー、グレー
サイズL
全長(cm)23.5
中指長(cm)8.6
手のひらまわり(cm)18
ゲージ数15
1双
¥289
税込¥318
翌日出荷
価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです。男女ペアでコーディネートできるシリーズです。ツータックシルエットのスラックスです。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色ネイビー
種別ブルゾン
静電気拡散ポリウレタン指先コート手袋、コーティング部位:指先、袖口:オーバーロック処理、布地:シームレス ポリエステル ニット、物がつかみやすく、作業性抜群
用途電子部品、精密機器の組立、検査
コーティング指先コート
ウーリーナイロン編手袋の手のひら側だけにポリウレタン樹脂をコーティングしています。、通気性が良く、ムレにくく、ソフトで長時間の作業にも快適です。、手袋からのホコリの発生が少ない、クリーンな作業に適しています。、手にぴったりフィットし、滑りにくい手袋ですので、指先を使う細かな作業に適しています。、用途:精密作業用、※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
仕様●表=ポリウレタン樹脂●裏=ナイロン100%編手●リストカラー:緑
アズワン品番67-6632-06
1袋(10双)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
動きやすく作業性が抜群です。
静電性と防水性(耐水圧5000mm)にも優れた、ベルデクセルの静電防水防寒コートです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
生地の裏面にポリウレタンコーティングをほどこすことで、優れた防水性を実現しています。
ヘルメット着用時でも、耳、首もとを冷気にさらさず、上からすっぽり覆えるフード付です。
夜間時における安全性を考慮して、胸・背中部に再帰性の反射材を採用しました。
帯電防止作業服JIS適合品
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
仕様防水加工
種別コート
材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステルキルト中わた(身頃)、ポリエステルタフタキルト中わた(袖)
耐水圧(mm)5000
汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○寒い物流倉庫内での作業○冷蔵倉庫でのピッキング作業○蒸れやすい作業現場○屋外での作業、回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。、優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。、雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。、コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。、二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。、襟部分に収納可能なフード付きです。、余裕を持たせた幅広の袖口を調節可能。風の吹き込みをシャットアウト。、夜間作業の安全を考慮して、腕、胸、腰、膝にリフレクター(反射テープ)を装備。
仕様●素材・材質:表/ポリエステル100%、耐水圧20000m/m●裏/(身頃)ポリエステルキルト、中わた120g/m2、(袖)ポリエステルキルト、中わた80g/m2●帯電防止作業服 JIS T8118 規格適合品●高視認性安全服 JIS T8127規格適合 Class3●ファスナー/樹脂(前あき)●ドットボタン/樹脂(前立て)●マジックテープ(前立て、胸ポケット、脇ポケット、フード、袖口)●静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。●ポケット位置/左右胸ポケット、左右腰ポケット、左袖ペンポケット、左胸内ポケット
アズワン品番67-3135-21
1着
¥32,980
税込¥36,278
13日以内出荷
接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。アクションプリーツ:両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口配色:袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。両胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。裾にスリットが入っているので、動きやすい。裾が後ろ下がりになっているので、屈んだ時に腰がはだけにくい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)
胸囲(cm)152
着丈(cm)76
裄丈(cm)53
アズワン品番68-9227-47
1着
¥7,008
税込¥7,709
7日以内出荷
接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。アクションプリーツ:両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口配色:袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。両胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。裾にスリットが入っているので、動きやすい。裾が後ろ下がりになっているので、屈んだ時に腰がはだけにくい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)
胸囲(cm)120
着丈(cm)74
裄丈(cm)49
アズワン品番68-9227-43
1着
¥7,008
税込¥7,709
7日以内出荷
接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。アクションプリーツ:両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口配色:袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。両胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。裾にスリットが入っているので、動きやすい。裾が後ろ下がりになっているので、屈んだ時に腰がはだけにくい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)
胸囲(cm)104
着丈(cm)70
裄丈(cm)43
アズワン品番68-9227-41
1着
¥7,008
税込¥7,709
7日以内出荷
接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。アクションプリーツ:両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口配色:袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。両胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。裾にスリットが入っているので、動きやすい。裾が後ろ下がりになっているので、屈んだ時に腰がはだけにくい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)
胸囲(cm)144
着丈(cm)76
裄丈(cm)52
アズワン品番68-9227-46
1着
¥7,008
税込¥7,709
7日以内出荷
接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。アクションプリーツ:両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口配色:袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。両胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。裾にスリットが入っているので、動きやすい。裾が後ろ下がりになっているので、屈んだ時に腰がはだけにくい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)
胸囲(cm)96
着丈(cm)68
裄丈(cm)39.5
アズワン品番68-9227-40
1着
¥7,008
税込¥7,709
7日以内出荷
接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。アクションプリーツ:両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口配色:袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。両胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。裾にスリットが入っているので、動きやすい。裾が後ろ下がりになっているので、屈んだ時に腰がはだけにくい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)
胸囲(cm)112
着丈(cm)72
裄丈(cm)46
アズワン品番68-9227-42
1着
¥7,008
税込¥7,709
7日以内出荷
接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。アクションプリーツ:両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口配色:袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。両胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。裾にスリットが入っているので、動きやすい。裾が後ろ下がりになっているので、屈んだ時に腰がはだけにくい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)
胸囲(cm)136
着丈(cm)74
裄丈(cm)51
アズワン品番68-9227-45
1着
¥7,008
税込¥7,709
7日以内出荷
接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。アクションプリーツ:両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口配色:袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。両胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。裾にスリットが入っているので、動きやすい。裾が後ろ下がりになっているので、屈んだ時に腰がはだけにくい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)
胸囲(cm)92
着丈(cm)66
裄丈(cm)38
アズワン品番68-9227-39
1着
¥7,008
税込¥7,709
7日以内出荷
接触冷感×優れた伸縮性。快適素材「トリコット」に着用時にひんやりとした感触が得られる「接触冷感」をプラス。アクションプリーツ:両肩のスリットが動きに合わせて開閉する快適仕様。袖口配色:袖口の内側は汚れが目立ちにくい配色デザイン。W腰ループ:キーホルダーやカラビナを取り付けられるループ付き。両胸ポケット:ペンなどをひっかけて収納できる小さめのポケット。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。腰ポケット:ペンやメモ帳の収納にぴったりなダブルポケット。内ポケット底にインクの染みにくい当て布付き。裾にスリットが入っているので、動きやすい。裾が後ろ下がりになっているので、屈んだ時に腰がはだけにくい。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル77% トリアセテート23%)
胸囲(cm)128
着丈(cm)74
裄丈(cm)50
アズワン品番68-9227-44
1着
¥7,008
税込¥7,709
7日以内出荷
価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです。男女ペアでコーディネートできるシリーズです。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
色シルバーグレー
種別ブルゾン
ISO20471に準拠した、高視認性・防水・帯電防止防寒服です。、優れた撥水性と防水性で、雨天時の作業の安全と快適性をサポートします。、雪や雨から大切な手帳などをしっかりガードする、大きめの内ポケット付きです。、コートの裾から寒気が入り込むのを防ぐ、調節可能のゴムコード付きです。、二重襟で冷気の吹き込みをダブルでガードします。、襟部分に収納可能なフード付きです。、余裕を持たせた幅広の袖口を調節可能。風の吹き込みをシャットアウト。、夜間作業の安全を考慮して、腕、胸、腰、膝にリフレクター(反射テープ)を装備。
仕様●素材・材質:表/ポリエステル100%、耐水圧20000m/m●裏/(身頃)ポリエステルキルト、中わた120g/m2、(袖)ポリエステルキルト、中わた80g/m2●帯電防止作業服 JIS T8118 規格適合品●高視認性安全服 JIS T8127規格適合 Class3●ファスナー/樹脂(前あき)●ドットボタン/樹脂(前立て)●マジックテープ(前立て、胸ポケット、脇ポケット、フード、袖口)●静電気対策の為、表・裏地ともに導電繊維入りです。●ポケット位置/左右胸ポケット、左右腰ポケット、左袖ペンポケット、左胸内ポケット
アズワン品番67-3135-13
1着
¥32,980
税込¥36,278
13日以内出荷
動きやすさと防寒・防風性に優れたハイブリット素材を採用しました。伸縮性に優れたニットと防風フィルム、フリースを貼り合せた、ハイブリッド素材です。裏返して着用することで、緊急時に誘目性を高めることも可能です。独自の裁断構造を採用したこで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。3 6 0 °すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。左右胸ポケットは、物落ちを防止するファスナー仕様です。裾口からの寒気の侵入を防ぐゴムコード仕様です。
用途寒冷地作業に。
色ネイビー
機能防寒・ストレッチ
種別防寒ジャンパー
材質表:ポリエステル100%、ニット・配色部分:ポリエステル94%、ポリウレタン6%、リップストップ・裏:ポリエステル100%、ニット(起毛)・ファスナー/樹脂
動きやすさと防寒・防風性に優れたハイブリット素材を採用しました。伸縮性に優れたニットと防風フィルム、フリースを貼り合せた、ハイブリッド素材です。裏返して着用することで、緊急時に誘目性を高めることも可能です。独自の裁断構造を採用したこで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。3 6 0 °すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。左右胸ポケットは、物落ちを防止するファスナー仕様です。裾口からの寒気の侵入を防ぐゴムコード仕様です。
用途寒冷地作業に。
色ブラック
機能防寒・ストレッチ
種別防寒ジャンパー
材質表:ポリエステル100%、ニット・配色部分:ポリエステル94%、ポリウレタン6%、リップストップ・裏:ポリエステル100%、ニット(起毛)・ファスナー/樹脂
動きやすさと防寒・防風性に優れたハイブリット素材を採用しました。伸縮性に優れたニットと防風フィルム、フリースを貼り合せた、ハイブリッド素材です。裏返して着用することで、緊急時に誘目性を高めることも可能です。独自の裁断構造を採用したこで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。3 6 0 °すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。左右胸ポケットは、物落ちを防止するファスナー仕様です。裾口からの寒気の侵入を防ぐゴムコード仕様です。
用途寒冷地作業に。
色ロイヤルブルー
機能防寒・ストレッチ
種別防寒ジャンパー
材質表:ポリエステル100%、ニット・配色部分:ポリエステル94%、ポリウレタン6%、リップストップ・裏:ポリエステル100%、ニット(起毛)・ファスナー/樹脂
関連キーワード
1
2
3
次へ